Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie à onglets électrique

La scie à onglets électrique : pour une découpe soignée et efficace

Würth vous propose une large gamme d’outils sans fils destinés à la découpe. Pour vos travaux professionnels sur chantiers ou en ateliers, vous retrouverez notre panel de scies à onglets performantes vendu en ligne. Parmi cette sélection, la scie électrique présente de nombreux avantages en termes d’efficacité et de performance. Coupes d'onglet, coupes transversales, coupes en biseaux, coupes combinées : avec la scie à onglets, la liste de découpe possible est longue !

Un outillage électroportatif d’une grande précision et rapide d’exécution

Disposées sur un piètement, les scies à onglet servent principalement à exécuter la découpe d’éléments suivant un angle (plinthes, moulures, lambris, tasseaux, ...). Ces outils sont composés d’un moteur qui entraîne une lame (la scie) et d’une table. La scie est placée sur un bras articulé : elle pourra ainsi descendre sur l’élément à découper posé sur la table et effectuer des coupes droites ou en inclinaison. 

Une scie électrique est préférable car elle offre une rapidité d’exécution appréciable. En effet, la scie circulaire permet d’obtenir un travail beaucoup plus rapide que la scie à onglet manuelle.

Parmi les différentes scies à onglets, la scie à onglets coulissante ainsi que le modèle radial se démarquent notamment par le fait qu’il offre une meilleure largeur de coupe. En effet, ces types de scies poussent la lame vers l'avant au lieu de l'abaisser : la capacité de coupe est donc accrue. Enfin, le modèle à double inclinaison permet une découpe double en biais.

Une efficacité sur de nombreuses surfaces et un travail en toute sécurité

La scie à onglets électrique permet la découpe d’éléments en bois (médium, stratifié, bois massif, …) mais également en aluminium et en plastique. Le travail de découpe se fait sans effort et sur des quantités importantes. Afin d’opter pour le modèle qui vous convient, vous devez tenir compte de différents critères : la puissance du moteur, la vitesse de rotation de la lame et le nombre de dents de la lame. 

Ce dernier critère va avoir un impact sur la finition de la coupe. Optez pour les modèles Würth compacts et légers que vous pourrez facilement transporter sur tous vos chantiers. Efficaces, ils vous assurent une prise en main en toute sécurité grâce au verrouillage antidémarrage accidentel.