Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tôle

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tôle

La gamme de vis pour assurer la fixation sur tôle

Würth propose plus de 500 références de vis à tôle pour répondre à tous vos besoins. Ainsi nos vis sont disponibles dans différentes matières, avec différentes têtes et différentes empreintes. Découvrez également nos nombreux coffrets de vis à tôle. Vous trouverez des déclinaisons selon : 
  • Les têtes de vis à tôle : vous trouverez des vis à tête hexagonale qui permettent un serrage plus puissant, des vis à tête fraisée, à tête fraisée bombée, à tête fraisée plate, à tête cylindrique bombée, à tête cylindrique bombée large, ou encore à tête fendue. 
  • Les empreintes de vis à tôle : découvrez nos vis à empreinte AW (empreinte spécialement conçue par Würth), mais aussi des vis à tôle avec empreinte cruciforme Pozidrive, avec empreinte cruciforme Phillips, avec empreinte torx, ou encore avec empreinte torx inviolable avec téton central pour les serruriers, fabricants d'enseignes, services de maintenance publics et privés, électriciens, etc. 
  • Les matières de nos vis à tôle : afin d’être utilisable en intérieur et en extérieur, nos vis sont disponibles en acier zingué (classique et noir) et en inox (inox A2 et inox A4). 

Les vis à tôle sont, comme leur nom l’indique, des vis servant aux fixations de tôles et de matières moins dures. Pour garantir la meilleure pénétration dans ces dernières, leurs matières et leurs caractéristiques peuvent varier. Pour faire votre choix, consultez sans plus attendre la rubrique qui leur est consacrée : la qualité Würth sera là encore au rendez-vous !

La vis à tôle est un indispensable de votre boite à outils. Si ces produits, les vis à tôle, sont généralement en acier inoxydable ou en aluminium, et donc de couleur grise, on peut trouver également des produits en blanc ou en noir. Ces vis à tôle en acier inox ou en aluminium conviennent parfaitement à l’utilisation d’une visseuses ou d’autres produits similaires : il faut toutefois veiller à ce que les accessoires de vos visseuses s’adaptent à l’empreinte de vos vis à tôle (torx, cruciforme, pozidriv, hexagonale, carrée, …).

 

La vis à tôle, un incontournable de la visserie

Véritables indispensables, les vis à tôle sont des produits indispensables dans votre boite à outils et peuvent notamment être utilisées :

  • dans le domaine de la tôlerie : elles permettent en effet d’assembler diverses pièces en métal comme l’acier inox ou l’aluminium tout en garantissant des finitions de qualité,
  • dans le bâtiment (construction, rénovation) : notamment pour la pose et la fixation des rails et de toutes les menuiseries en métal.

Ce type de visserie ne convient toutefois pas au bois. Parmi les vis à tôle, on retrouve une grande variété de modèles, soit :

  • des vis à tête cylindrique,
  • des vis à tête fraisée,
  • des vis à tête fraisée bombée (TFB),
  • ou même des vis à tête hexagonale.

Elles seront à sélectionner selon vos impératifs en matière de serrage comme en matière de finitions. Que vous utilisiez une vis à tôle à tête cylindrique, une vis à tôle à tête fraisée, une vis à tôle à tête fraisée et bombée, une vis à tôle à tête hexagonale ou une vis à tôle carrée, vous pourrez avoir une finition parfaite sur le métal que vous percez avec votre autoperceuse, qu’il s’agisse d’acier inox ou d’aluminium ou d’un produit zingué.

Profitez également de nos gammes de visserie : à bois, pour plaque de plâtre, autoperceuses...

La gamme de vis à tôle Würth

Afin de répondre à tous les besoins des professionnels, Würth propose plus de 500 références de vis à tôle : tête cylindrique, fraisée, fraisée bombée, carrée, hexagonale, vous êtes certains de trouver le type de vis à tôle dont vous avez besoin. Ces dernières se déclinent en plusieurs dimensions et bien entendu, en différents matériaux à choisir selon vos exigences :

  • Les empreintes : les vis à tôle Würth sont variées et ainsi disponibles en Pozidrive, AW et bien évidemment, en version cruciforme Phillips. Chaque empreinte offre des avantages spécifiques et ne sont pas de simples accessoires. Ainsi, il y a un intérêt précis de sélectionner une empreinte Pozidrive, une empreinte torx ou une empreinte cruciforme Phillips. Une empreinte bien choisie en fonction du revêtement et des matériaux à sceller, quel que soit son type, permettra une fixation solide,
  • Les dimensions de vos vis : soit la longueur ainsi que la hauteur et le diamètre de la tête,
  • Le diamètre de votre vis à tôle n’est pas un élément à prendre à la légère car il s’agit de la partie visible de la vis une fois qu’elle sera insérée dans les tôles, l’acier inox ou l’aluminium,
  • Les matières : afin d’être résistantes à la corrosion et de pouvoir être utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur, les vis à tôle peuvent être conçues en inox, en acier ou en acier inoxydable A2, ou A4,
  • Les finitions : galvanisées, zinc lamellaire, etc … Un produit avec un revêtement de type zingué sera du plus bel effet.