Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH
CHEV. PAROIS CREUSES 4X21 AVEC VIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique
- Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
La vis standard de la cheville peut être remplacée par un autre élément de fixation à filetage métrique de même taille une fois l'expansion de la cheville réalisée. Par exemple, crochets à visser, vis spéciales, vis en laiton A2/A4, tiges filetées, etc.
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verrouillage anti-rotation) doivent être repliées.
Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les fixations secondaires dans les parois creuses et cloisons légères montées avec des panneaux, dans les plafonds en briques creuses ou faux-plafonds jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm.
- Pour fixer des éclairages, des tringles à rideaux, des lattes et des rails, des étagères, des conduits muraux, des cadres photo, des petites chaudières, des consoles, des colliers de fixation, etc.
Type de filetage x diamètre de cheville | M4 |
Design | Avec vis à tête cylindrique bombée |
Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da) | 1-4 mm |
Matière | Acier |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de douille (lHü) | 21 mm |
Diamètre d'ancrage [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
Données de performances | |||||
Charge recommandée1 | Plaque de plâtre d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Plaque de plâtre d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Panneau de fibres dures d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Panneau de fibres dures d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Panneau en aggloméré d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Brique de plafond creuse d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Résistance au feu de la brique de pierre ponce creuse2 | F90 [en kN] | – | – | 0,12 |
Données techniques | ||||
Filetage∅ | dfil [mm] | M4 | M5 | M6 |
Perçage nominal∅ | dper [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Trou∅ dans la pièce à fixer | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!