Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2
Ecran de sous-toiture Perspire HPV TR2
ECRAN S/TOITURE PERSPIRE HPV TR2 DBA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau
- Moins de déperdition thermique
- Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)
- Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)
- Manipulation facilitée due à un faible poids
- Résistance à la déchirure élevée
- Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées
- Largeur d’une bande : 50 mm
- Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane
- Gain de temps lors de la pose
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois
Marquage CE
Certification QB N°14-121 du CSTB
Fiches de données de sécurité(X)
Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30%)
Poids du revêtement par m² | 160 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 190 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 225 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 350 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 210 N |
Résistance aux UV | 3mois |
Classe du matériau de construction | E, d2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!