Nettoyant freins
Nettoyant freins
SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
S'évapore rapidement et offre d'excellentes performances de nettoyage
- Élimine rapidement et efficacement la suie, la graisse, la poussière de freinage et les résidus huileux
- Nettoyage sans résidus
Sans acétone
Bonne compatibilité avec les peintures, les plastiques, les joints et le caoutchouc
Sans AOX ni silicone
Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Ne convient pas au nettoyage de surfaces adhésives. Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc ou en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer rapidement les résidus huileux/gras, la suie, la poussière de freinage sur les véhicules, les freins à disque et à tambour, les carters de moteur et de boîtes de vitesses, etc.
Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer et essuyer avec un chiffon propre. Répéter l'opération en cas de saletés tenaces.
Contenu | 500 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Odeur/parfum | Solvanté |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Naphtha |
Densité/conditions | 0,715 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!