Platine guide portail réglable
Etrier de guidage pour porte coulissante
PLATINE GUIDE PORTAIL REGLABLE
Art. N°
09706004
EAN 4045989826551
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Double réglage
- Matière : corps en acier zingué électrolytiquement, rouleaux en nylon
- Equipée de 4 rouleaux nylon
- Epaisseur minimum portail : 35 mm
- Epaisseur maximum portail : 62 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Platine pour guide portail coulissant
Hauteur | 74 mm |
Longueur de douille | 220 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |