Vis tête fraisée et collet carré
Vis tête fraisée et collet carré DIN 608 acier 8.8
BOUL TFCC DIN 608 AC BR 8.8 11X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M11 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête (dk) | 22 mm |
Hauteur de tête (k1) | 8,5 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée avec collet carré |
Détails de tête | Avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |