CHEVILLE À EXPANSION M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cheville à expansion M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 28 mm, 35 mm, 45 mm,....
La cheville à expansion M8 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, rendant ce produit indispensable pour les fixations dans les matériaux pleins tels que le béton, la pierre ou le parpaing. Grâce à son mécanisme d'expansion, elle assure une fixation solide et durable, capable de supporter des charges lourdes sans risque de détérioration. Idéale pour les installations intérieures et extérieures, la cheville à expansion M8 trouve son application dans de nombreux projets, allant de la fixation d'armatures métalliques, de cadres de portes, à l'ancrage de structures en bois ou en métal. Sa facilité d'installation et sa résistance aux intempéries en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets de construction et de rénovation.