VIS À BÉTON SANS CHEVILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis à béton sans cheville pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Dowel screw thread.
Filter


Les vis à béton sans cheville sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des objets sur du béton sans avoir besoin d'utiliser une cheville. Elles sont composées d'une tête, d'une tige filetée et d'une pointe. Les vis à béton sans cheville proposées par Würth sont de haute qualité et offrent une résistance élevée à la corrosion, à l'arrachement et au cisaillement. Elles sont adaptées à différents types de béton, comme le béton cellulaire, le béton armé ou le béton fibré. Elles sont faciles à poser avec une perceuse-visseuse et ne nécessitent pas nécessairement de pré-perçage (référez vous au mode d'emploi de chaque produit pour vous en assurer). Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres selon les besoins de fixation des professionnels du bâtiment.


Quels critères prendre en compte dans le choix d'une vis à béton sans cheville ?


Pour bien choisir une vis à béton sans cheville, il faudra tenir compte des différentes caractéristiques liés à ces produits de fixation, à savoir :

  • le diamètre de la vis : il doit être adapté au diamètre du trou percé dans le béton et à la charge à fixer.
  • la longueur de la vis : elle doit être suffisante pour assurer une bonne tenue de la fixation dans le béton, sans dépasser de l'autre côté du support.
  • le type de tête de la vis : il existe des têtes hexagonales, torx, cruciformes, propres à Würth ou plates, selon le type d'outil utilisé pour visser ou dévisser la vis.
  • le matériau de la vis : il doit être résistant à la corrosion et aux agressions chimiques, notamment si la vis est utilisée en extérieur ou dans un milieu humide.
  • le traitement de surface de la vis : il peut améliorer l'esthétique, la protection et le coefficient de frottement de la vis, selon le type de finition choisi (zingué, bichromaté, inox, etc.).


Les différents types de vis à béton sans cheville


Parmi la gamme Würth, vous retrouverez un certain nombre de gamme de vis à béton que nos professionnels du bâtiment apprécient au quotidien :

  • Vis Amo III : des vis à tête fraisée, cylindrique ou demi-ronde, avec une empreinte intérieure AW, adaptées pour la fixation de menuiseries, de rails ou de plaques de plâtre sur du béton.
  • Vis d'ancrage WG-FIX : des vis à tête fraisée bombée ou cylindrique bombée, avec une empreinte intérieure AW, conçues pour la fixation de supports métalliques, de charpentes ou de bardages sur du béton.
  • Vis béton W-BS : des vis à tête hexagonale, hexagonale à embase ou fraisée, avec une empreinte intérieure TX ou hexalobulaire, destinées à la fixation de structures métalliques, de garde-corps ou de chevrons sur du béton. Certaines sont en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion.
  • Vis béton cellulaire AMO Y et W-PS : des vis à tête cylindrique bombée, avec une empreinte intérieure AW ou TX, spécialement conçues pour la fixation de panneaux isolants, de plaques de plâtre, de menuiseries PVC ou de bois sur du béton cellulaire.