Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS - 1
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS - 2
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS - 3
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS - 4
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS

Charges élevées et installation facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Pour le montage affleurant de rambardes ou de barres d'appui dans le béton, par exemple

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Charges élevées et installation facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Pour le montage affleurant de rambardes ou de barres d'appui dans le béton, par exemple

  • La nouvelle géométrie de filetage garantit un vissage en douceur dans le béton et donc une plus grande efficacité

  • Le type de fixation le plus rapide pour les charges moyennes et lourdes

  • Trois longueurs d'ancrage permettent une utilisation flexible

  • Les pièces à fixer peuvent être réglées jusqu'à deux fois a posteriori, par exemple pour pouvoir aligner les rambardes ou les platines (respecter les instructions d'installation)

  • Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion

  • Installation esthétique et affleurante possible
Homologation

Agrément technique européen ATE-22/0123 pour fixation à un seul point, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)

  • Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour l'installation. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-22/0123 pour fixation à un seul point, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)

  • Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Article ni repris, ni échangé.