GOUJON D'ANCRAGE POUR BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 goujon d'ancrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Goujons d'ancrage : assurez des fixations robustes et sûres dans le béton
Les goujons d'ancrage sont des chevilles métalliques à expansion destinées à fixer durablement des charges élevées dans le béton. Leur fonctionnement est simple : en serrant l'écrou, la tige tire un cône d'expansion dans un collier, qui se plaque contre les parois du trou de perçage et verrouille la fixation. Ils existent en acier zingué, galvanisé à chaud ou en inox A2, A4 et HCR, avec des versions pour béton non fissuré ou fissuré. Les professionnels du BTP, de la métallerie, de la charpente et de la maintenance industrielle les utilisent pour ancrer des structures métalliques, des garde-corps, des rails, des machines ou des équipements de sécurité.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le béton n'est jamais parfaitement intact : sous l'effet des charges, du retrait ou des variations de température, il se fissure en service. Une fixation qui tient dans un béton sain peut perdre une grande partie de sa capacité dans une fissure. C'est pourquoi les goujons d'ancrage sont aujourd'hui qualifiés par des évaluations techniques européennes (ETA), qui précisent s'ils sont utilisables en béton fissuré ou seulement non fissuré. Ces essais portent sur les charges, mais aussi sur la sensibilité à la mise en œuvre : propreté du trou, couple de serrage, distances au bord. Cette exigence a fait évoluer les goujons vers des conceptions capables de suivre l'ouverture d'une fissure, et même de résister aux charges dynamiques et à la fatigue pour les applications les plus sollicitées.
Les points forts de ce type de produits
- Tenue élevée dans le béton, avec des versions homologuées pour le béton fissuré et non fissuré
- Mise en œuvre rapide : perçage, nettoyage, pose, puis serrage au couple prescrit
- Plusieurs modes de montage : traversant, préalable ou autonome, selon la configuration du chantier
- Large choix de matières et de protections contre la corrosion, de l'acier zingué à l'inox HCR
- Gammes dédiées aux charges élevées, aux constructions bois ou aux charges dynamiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de M6 à M24, avec des diamètres de perçage de 8, 10, 12 ou 16 mm pour les tailles courantes
- Longueurs : de 40 mm environ à plus de 350 mm selon l'épaisseur à fixer et la profondeur d'ancrage
- Matières : acier zingué (revêtement de 5 µm), acier galvanisé à chaud, inox A2, inox A4 ou inox HCR très résistant à la corrosion
- Homologations : ETA-99/0011 (W-FAZ), ETA-02/0001 (W-FA), ATE-20/0229 (W-FAZ PRO)
- Filetage : tige filetée mâle ou version à filetage femelle (W-FAZ-IG) pour une finition propre sur la pièce fixée
- Épaisseur à fixer : de quelques millimètres jusqu'à 100 mm et plus selon la référence
- Profondeur d'ancrage : variable selon le diamètre, par exemple 35 à 75 mm pour un M8 haute performance
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de structures métalliques, platines et poteaux sur dalles ou voiles béton
- Ancrage de garde-corps, de rampes, de rails et de chemins de câbles
- Installation de machines, de racks de stockage et d'équipements industriels
- Fixation de lisses et d'éléments de construction bois sur support béton
- Applications soumises à des charges dynamiques ou à la fatigue, avec les gammes dédiées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la référence selon la nature du béton (fissuré ou non), la charge et la durée de vie attendues
- Respecter le diamètre de perçage, la profondeur de trou et le nettoyage du perçage avant la pose
- Appliquer le couple de serrage préconisé avec une clé dynamométrique
- Respecter les entraxes et les distances au bord indiqués pour chaque référence
- Privilégier l'inox A4 ou HCR en milieu humide, extérieur ou agressif
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de goujon | Support | Diamètres | Matières | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| W-FA | Béton non fissuré | M6 à M20 | Acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2, inox A4 | Applications standard |
| W-FB | Béton non fissuré | M8 à M16 | Acier zingué | Applications standard, montage traversant ou préalable |
| W-FAZ | Béton fissuré et non fissuré | M8 à M24 | Acier zingué, inox A4 | Charges élevées |
| W-FAZ-IG (filetage femelle) | Béton fissuré et non fissuré | M6 à M12 | Acier zingué, inox A4 | Fixation avec finition propre sur la pièce |
| W-FAZ/S | Béton fissuré et non fissuré | M12 à M16 | Acier zingué | Constructions bois sur béton |
| W-FAZ PRO | Béton fissuré et non fissuré | M8 à M20 | Acier zingué, inox A4, inox HCR | Charges les plus élevées |
| W-FAZ PRO Dynamic | Béton fissuré et non fissuré | M16 | Acier zingué | Charges dynamiques et fatigue |