BOULON D'ANCRAGE POUR BÉTON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 boulon d'ancrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles pour différents types d'application.

Filter



Boulons d'ancrage : fixez des charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré avec des goujons homologués

Les boulons d'ancrage, appelés aussi goujons d'ancrage ou chevilles métalliques à expansion, sont des fixations mécaniques conçues pour reprendre des charges élevées dans le béton. Introduits dans un perçage, ils s'expansent par serrage de l'écrou ou par frappe, et s'ancrent par frottement et par forme. Dans la gamme Würth, ils se déclinent en acier zingué, en acier galvanisé à chaud, en inox A4 et en inox HCR, avec des filetages de M6 à M24 et des versions à filetage mâle ou femelle. Les charpentiers métalliques, les installateurs de façades et les équipes de gros œuvre les posent pour des fixations structurelles.


La petite anecdote sur ce type de produits

Fixer une charge lourde dans le béton a longtemps reposé sur le scellement au mortier de boulons placés avant le coulage. L'ancrage mécanique moderne a changé la donne : on perce après coup, on pose le goujon, et la fixation reprend immédiatement la charge. Les homologations européennes, de type ETA, certifient les valeurs de charge admissibles, y compris en béton fissuré : le béton se fissure en effet naturellement sous les contraintes, et l'ancrage doit continuer à fonctionner même si la fissure traverse le trou de perçage. Les gammes actuelles intègrent aussi des essais en zone sismique, classés C1 et C2. Enfin, le choix de la matière compte autant que le diamètre : l'inox A4 convient aux ambiances marines ou chimiques, et la nuance HCR aux environnements les plus agressifs, comme les tunnels.


Les points forts de ce type de produits

  • Charges élevées reprises dans le béton fissuré comme non fissuré, avec des homologations européennes
  • Montage traversant ou prémontage selon les modèles, pour s'adapter aux contraintes du chantier
  • Goujons à filetage femelle W-FAZ-IG pour une finition propre sur la pièce fixée
  • Gamme haute performance W-FAZ PRO avec profondeurs d'ancrage variables, entraxes et distances aux bords réduits
  • Plusieurs matières selon l'environnement : acier zingué, galvanisé à chaud, inox A4 ou HCR
  • Versions spécifiques pour construction bois (W-FAZ/S) et pour sollicitations dynamiques (W-FAZ PRO Dynamic)

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de filetage : M6, M8, M10, M12, M16, M20 et M24 selon les références
  • Longueur : de 60 mm à plus de 300 mm selon les modèles et les épaisseurs à fixer
  • Diamètre de perçage : 8, 10, 12 ou 16 mm pour les principales références
  • Matières : acier zingué (zinc de 5 µm), acier galvanisé à chaud, inox A2, inox A4 (1.4401) et inox HCR
  • Épaisseur à fixer : de 0-5 mm à plus de 100 mm selon la longueur du goujon
  • Couple de serrage : de 15 à 110 Nm selon le diamètre
  • Homologations : ETA-99/0011, ETA-02/0001, ETA-20/0486 et ATE-20/0229 selon les gammes
  • Résistance sismique : catégories C1 et C2 sur certaines références
  • Modes de montage : traversant, prémontage ou installation mixte

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de plaques d'assise, de poteaux métalliques et de structures porteuses sur dalle ou voile béton
  • Ancrage de rails, de garde-corps, de conduits et de supports de machines
  • Fixations de façades, de bardages et d'éléments d'ossature
  • Construction bois sur support béton avec le goujon W-FAZ/S
  • Installations en ambiance corrosive (piscines, tunnels, sites côtiers) avec les versions inox A4 ou HCR

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Respecter le diamètre et la profondeur de perçage indiqués pour chaque référence
  • Nettoyer soigneusement le trou à la brosse et à la soufflette avant la pose du goujon
  • Respecter l'entraxe et la distance au bord minimaux pour ne pas affaiblir le support
  • Serrer à la clé dynamométrique au couple indiqué pour garantir l'expansion correcte
  • Choisir la matière en fonction de l'environnement : zingué en intérieur sec, inox A4 ou HCR en ambiance corrosive
  • Ne pas réutiliser un goujon déjà posé et ne jamais l'exposer à des charges supérieures à celles de l'agrément

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de goujonFiletageMatièresMontageHomologationDomaine d'application
Goujon W-FA M6 à M24 selon référence Acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2 et A4 Traversant Selon référence Ancrages courants dans le béton
Goujon W-FAZ M8 à M24 selon référence Acier zingué, inox A4 Traversant ETA Charges élevées en béton fissuré et non fissuré
Goujon W-FAZ/S pour construction bois Selon référence Acier zingué (A2K), grande rondelle Traversant Selon référence Fixation de pièces de charpente bois sur béton
Goujon à filetage femelle W-FAZ-IG Filetage femelle M6 à M16 selon référence Acier zingué, inox A4 brut Traversant ou prémontage ETA Finition propre et fixation de pièces vissables
Goujon haute performance W-FAZ PRO Selon référence Acier zingué (A2K), inox A4, inox HCR Traversant, profondeur d'ancrage variable ETA, C1 et C2 Charges les plus élevées, entraxes et bords réduits
Goujon W-FB Selon référence Acier zingué Traversant Selon référence Ancrages économiques dans le béton