EXTRACTEUR DE BOULON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 extracteur de boulon pour professionnels.
Filter



Extracteurs de boulon : retirez efficacement les boulons endommagés sans effort

Les extracteurs de boulon sont des outils spécialisés conçus pour retirer des boulons endommagés, rouillés ou cassés lorsqu'ils ne peuvent pas être desserrés avec des méthodes conventionnelles. Ils fonctionnent en s'insérant dans la tête du boulon ou en s'accrochant à sa surface, permettant ainsi une prise sécurisée pour le dévissage. Utilisés principalement dans les secteurs industriels et mécaniques, ces extracteurs sont essentiels pour éviter des dommages supplémentaires aux pièces environnantes et pour assurer un démontage efficace et sécurisé des assemblages complexes.


Les points forts des extracteurs de boulon Würth

Les extracteurs de boulon Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils garantissent une durabilité exceptionnelle même dans des conditions d'utilisation intensives. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable et une utilisation simplifiée, réduisant ainsi la fatigue lors des opérations prolongées. De plus, leur capacité à s'adapter à différentes tailles de boulons en fait un outil polyvalent pour les professionnels.


Caractéristiques importantes des extracteurs de boulon

Les extracteurs de boulon Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à divers besoins, allant généralement de 6 mm à 24 mm. Ils sont fabriqués en acier au chrome-molybdène, reconnu pour sa résistance à l'usure et sa capacité à supporter de fortes contraintes. Les extracteurs sont souvent dotés d'un revêtement anti-corrosion pour une durabilité accrue.


  • Kits et outils individuels pour extraire vis, boulons, goujons et écrous cassés ou foirés
  • Empreintes et entraînements variés : 3/8″, 1/2″, 6 pans creux, Torx (TX), goujon
  • Matières robustes : acier, chrome-molybdène, finition phosphatée
  • Formats modulaires : coffrets de 4 à 25 pièces, assortiments complets avec forets et douilles spiralées
  • Mécanismes spiralés coniques pour dilatation maîtrisée et extraction sans endommager la pièce restante
  • Options spécifiques : extracteurs internes longs, dégoujonneuse sans soudure, broche profilée, embouts spiralés doubles
  • Applications professionnelles : ateliers automobiles, serrurerie, maintenance industrielle, bâtiment


Tableau comparatif des extracteurs de boulon Würth

Produit Type Empreinte/Entraînement Pièces Matière / Finition Particularités
Coffret extracteurs vis ½″ Douilles spiralées 1/2″ 14 pcs Chrome-molybdène / phosphaté Assortiment large pour clés à chocs
Coffret extracteurs 6 pans creux & TX Extracteurs coniques 6 pans, TX 10 / 7 pcs Acier Profil spiralé, adapté vis encastrées
Coffret vis/boulons 6–16 mm & ¼–5/8″ Extracteurs + forets 6–16 mm, 1/4–5/8″ 25 pcs Acier Includes forets métal, dilatation limitée
Kit douilles spiralées 3/8–½″ Douilles spiralées 3/8″ & 1/2″ 13 / 15 pcs Chrome-molybdène / phosphaté Double entraînement, extraction rapide
Dégoujonneuse rapide Broche extractrice Goujon 1 outil Acier Sans soudure, sans dommage
Jeu extracteurs goujons Extracteurs goujon 6, 8, 10, 12 mm 4 pcs Acier Mallette métallique
Extracteur interne court/long Extracteur interne 3/8″ / 1/2″ 1 pc Acier Design long pour vis profondes
Broche d’extraction profilée Broche Goujon fileté 1 pc Acier Dilatation maîtrisée, avec écrou

Domaines d'applications courants

Ces extracteurs sont utilisés dans divers secteurs professionnels tels que l'automobile, l'industrie mécanique, et la maintenance industrielle. Ils permettent de retirer efficacement les boulons endommagés, rouillés ou cassés dans les moteurs, les machines industrielles, et autres équipements nécessitant un entretien régulier. Leur polyvalence et leur efficacité en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leurs interventions.


Conseils d'utilisation des extracteurs de boulon

Pour une utilisation optimale de l'extracteur de boulon Würth, il est conseillé de sélectionner la taille appropriée en fonction du boulon à retirer. Assurez-vous que l'extracteur est bien aligné avec le boulon pour éviter tout glissement. Appliquez une pression constante et modérée pour extraire le boulon en douceur. En cas de résistance importante, l'application de lubrifiant peut faciliter l'opération. Enfin, veillez à nettoyer l'outil après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.