EXTRACTEUR POUR VIS ET BOULONS FOIRÉS OU CASSÉS

L'extracteur de vis est un outil essentiel pour les professionnels confrontés à des vis endommagées ou bloquées. Conçu pour retirer efficacement les vis usées sans endommager le matériau environnant, cet outil est indispensable dans les secteurs de la construction, de la maintenance industrielle et de la mécanique. Fabriqué en acier trempé pour une durabilité accrue, l'extracteur de vis offre une prise solide et une extraction précise. Il est compatible avec une variété de tailles et de types de vis, assurant une grande polyvalence d'utilisation. Grâce à sa conception ergonomique, il permet une utilisation confortable et sécurisée, même dans des espaces restreints. Un choix incontournable pour garantir l'efficacité et la précision des interventions techniques.
Filter



Extracteurs de vis et boulons : retirez facilement les fixations endommagées

Les extracteurs de vis et boulons proposés par Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui doivent retirer des vis foirées, endommagées, cassées ou grippées. Ces extracteurs sont conçus pour s'adapter à différents types de vis et de têtes, et offrent une prise sûre et efficace. Nous allons vous présenter les caractéristiques et les avantages des extracteurs de vis Würth, ainsi que les conseils d'utilisation pour réussir votre extraction.


Les caractéristiques des extracteurs de vis Würth

Les extracteurs de vis, foirées ou cassées, Würth sont fabriqués en acier trempé de haute qualité, ce qui leur confère une grande résistance et une longue durée de vie. Ils sont dotés d'un filetage inversé qui permet de dévisser la vis en sens inverse du serrage. Ils sont également munis d'un carré d'entraînement qui permet de les utiliser avec une clé à cliquet ou une perceuse.

Les extracteurs de vis Würth peuvent se présenter sous la forme d'un coffret comprenant plusieurs extracteurs de différentes tailles, allant de 3 à 18 mm de diamètre. Ils sont compatibles avec les vis à tête hexagonale, torx, fendue, cruciforme ou étoilée. Ils sont ainsi livrés avec un foret à centrer qui permet de percer un trou dans la tête de la vis avant d'insérer l'extracteur.


Caractéristiques principales

  • Outils conçus pour extraire les vis, boulons ou goujons cassés, grippés, foirés ou endommagés.
  • Fabriqués en acier trempé ou en acier au chrome vanadium pour une grande résistance et une longue durée de vie.
  • Filetage inversé permettant de dévisser la vis dans le sens opposé au serrage.
  • Compatibles avec de nombreux types de têtes de vis : hexagonale, torx, fendue, cruciforme, étoilée.
  • Utilisation possible avec une clé à cliquet, une perceuse ou un tournevis selon le modèle.
  • Disponibles en coffrets ou kits de différentes tailles pour s'adapter à tous les besoins professionnels.
  • Certains kits incluent des forets à centrer pour faciliter l'extraction.


Principaux types et kits d'extracteurs de vis Würth

  • Extracteurs individuels
    • Pour vis et boulons de diamètre M3 à M18, voire jusqu'à M45 selon les modèles.
    • Profil spiralé ou hexagonal pour une prise optimale dans la vis à extraire.
  • Kits d'extracteurs de vis et goujons cassés
    • Kits de 5, 6, 8, 10 ou 14 pièces, couvrant des plages de tailles variées (par exemple M3 à M24 ou M3 à M45).
    • Assortiments adaptés à la plupart des situations rencontrées en mécanique, maintenance, automobile ou bâtiment.
    • Certains kits incluent des douilles spiralées pour vis six pans creux ou vis TX.
  • Extracteurs à douilles spiralées
    • Permettent de retirer des vis, écrous ou boulons à tête ronde, endommagée ou rouillée.
    • Existent en jeu de 4, 5, 10 ou 15 pièces, avec empreinte 1/2 pouce ou 3/8 pouce.
    • Utilisation avec cliquet ou rallonge.
  • Extracteurs internes longs
    • Pour extraire des vis ou goujons cassés en profondeur.
    • Profil adapté pour une prise solide dans la pièce à extraire.


Résumé des principaux modèles

Type Nombre de pièces Plage de tailles Matériau Applications
Extracteurs individuels — M3 à M18 / M3 à M45 Acier trempé, chrome vanadium Vis, boulons, goujons cassés
Kit extracteurs vis/goujons 5, 6, 8, 10, 14 M3 à M24 / M3 à M45 Acier chrome vanadium, chrome molybdène Extraction multi-usages
Douilles spiralées 4, 5, 10, 14, 15 6-16 mm, 1/4-5/8", 10-27 mm Chrome molybdène, acier inoxydable Vis, écrous, boulons endommagés ou rouillés
Extracteurs internes longs — Selon modèle Acier trempé Extraction en profondeur

Würth propose ainsi une gamme complète d'extracteurs de vis robustes, fiables et polyvalents, adaptés à toutes les situations de démontage, pour garantir une extraction efficace et sécurisée des fixations endommagées.


Les avantages des extracteurs de vis Würth

Les extracteurs de vis Würth présentent plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles d'extraction de vis, telles que le perçage, le sciage ou le chauffage. En effet, ces méthodes peuvent endommager le matériau environnant ou laisser des résidus métalliques difficiles à enlever.

Avec les extracteurs de vis Würth, vous pouvez retirer facilement et rapidement les vis abîmées sans abîmer le support. Vous gagnez du temps et vous évitez les risques de blessure ou d'incendie. Vous pouvez également réutiliser le trou existant pour insérer une nouvelle vis.


Les conseils d'utilisation des extracteurs de vis Würth

Pour utiliser les extracteurs de vis Würth, il suffit de suivre ces étapes simples (référez vous aux consignes de chaque produit) :


  • Choisissez l'extracteur adapté à la taille et au type de la vis à extraire.
  • Percez un trou dans la tête de la vis avec le foret à centrer fourni. Le diamètre du trou doit être légèrement inférieur au diamètre de l'extracteur.
  • Insérez l'extracteur dans le trou en le vissant à la main dans le sens inverse du serrage de la vis.
  • Bloquez l'extracteur avec une clé à cliquet ou une perceuse et faites-le tourner dans le sens inverse du serrage jusqu'à ce que la vis se dégage.

Voilà, vous avez réussi à extraire votre vis sans difficulté ! Vous pouvez maintenant nettoyer le trou et y placer une nouvelle vis si nécessaire.


Les extracteurs de vis Würth sont des outils pratiques et performants qui vous permettront de résoudre vos problèmes de vis endommagées. N'hésitez pas à les commander sur notre site ou à nous contacter pour plus d'informations.



Questions fréquentes

Caractéristiques et Utilisation

Qu'est-ce qu'un extracteur de vis et à quoi sert-il ?

Un extracteur de vis est un outil spécialisé permettant de retirer les vis, boulons ou goujons cassés, endommagés, grippés ou foirés. Il facilite le démontage sans endommager le filetage ou la pièce environnante, ce qui est essentiel pour une maintenance précise et efficace.

Quels matériaux composent les extracteurs de vis Würth ?

Les extracteurs de vis Würth sont principalement fabriqués en acier trempé, acier au chrome vanadium ou chrome molybdène, offrant une grande résistance à l'usure et une durabilité prolongée, adaptées aux exigences professionnelles.

Comment fonctionne le filetage inversé d’un extracteur de vis ?

Le filetage inversé, ou filetage à gauche, permet à l'extracteur de s'engager dans la vis cassée en tournant dans le sens contraire à celui du serrage, ce qui provoque le dévissage progressif de la vis sans fragiliser le filetage d'origine.

Quels types de vis peuvent être extraits avec les extracteurs Würth ?

Les extracteurs Würth sont compatibles avec une large gamme de vis, notamment les vis à tête hexagonale, torx (TX), fendue, cruciforme et étoilée, ainsi que les goujons et boulons de différentes tailles adaptées aux divers modèles d’extracteurs.

Quels formats d’extracteurs Würth sont disponibles ?

Würth propose des extracteurs individuels et des kits comportant plusieurs pièces, couvrant des diamètres de 3 mm jusqu’à 45 mm selon les modèles. Ces kits incluent souvent des forets à centrer pour faciliter le perçage préalable de la vis à extraire.

Peut-on utiliser un extracteur de vis avec une perceuse ?

Oui, grâce au carré d'entraînement intégré, les extracteurs Würth peuvent être utilisés avec une clé à cliquet manuelle ou une perceuse électrique, offrant ainsi une extraction efficace tout en garantissant un contrôle précis du couple.

Que comprennent généralement les kits d'extracteurs de vis Würth ?

Les kits regroupent plusieurs extracteurs de tailles différentes, souvent accompagnés de forets à centrer, douilles spiralées et mallette de transport, permettant d'adresser différentes dimensions de vis et boulons cassés sur site.

Méthodes et Précautions d’Utilisation

Comment préparer une vis cassée avant d'utiliser un extracteur Würth ?

Il est recommandé de percer un trou centré dans la tête de la vis cassée à l’aide d’un foret à centrer. Cela permet à l’extracteur de s’engager solidement dans la vis pour un dévissage précis et sans glissement.

Quels sont les conseils pour assurer une extraction efficace et sécurisée ?

Choisissez un extracteur adapté au diamètre de la vis, réalisez un perçage précis, utilisez un mouvement lent et contrôlé dans le sens inverse de serrage, et évitez toute force excessive pouvant endommager le filetage ou l’outil.

Quelles différences entre extracteur interne, externe et douille spiralée ?

Les extracteurs internes s'insèrent dans la tête de la vis pour la dévisser, tandis que les extracteurs externes s'adaptent autour d'écrous ou boulons endommagés. Les douilles spiralées sont des outils coniques qui s’adaptent autour des vis pour un retrait par expansion contrôlée.

Peut-on utiliser un extracteur Würth sur des vis rouillées ?

Oui, les extracteurs sont conçus pour résister à l’usure et sont efficaces sur des vis rouillées ou grippées, à condition de bien préparer la pièce et de sélectionner l’outil adapté pour éviter toute casse supplémentaire.

Quels réglages adapter pour l’utilisation avec une perceuse ?

Il faut régler la perceuse en rotation inverse avec un couple modéré afin d'éviter de casser l’extracteur ou la pièce à retirer. L’utilisation d’un outil à frappe faible ou d’une clé à cliquet est souvent recommandée pour plus de précision.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs l’extracteur de vis Würth est-il le plus utilisé ?

L'outil est largement employé en mécanique automobile, maintenance industrielle, bâtiment, serrurerie et toute activité nécessitant le démontage et remplacement d’éléments vissés défectueux.

Quelles tailles de vis et goujons peuvent être extraits avec les kits Würth ?

Les kits couvrent généralement une plage de diamètres de M3 à M45, permettant de traiter des vis petites à très grandes tailles, pour des usages variés allant de la maintenance légère aux interventions lourdes.

Quels sont les avantages des extracteurs Würth pour les professionnels exigeants ?

Les extracteurs Würth offrent robustesse, précision, facilité d’utilisation et compatibilité avec divers types de vis, réduisant ainsi les temps d’intervention et limitant les risques d’endommagement lors des opérations de démontage.

Existe-t-il des solutions Würth dédiées à l’extraction de boulons ou écrous ?

Oui, Würth propose également des extracteurs spécifiques pour boulons et écrous cassés, en acier chrome molybdène, avec des systèmes à douilles spiralées ou broches profilées, adaptés aux contraintes mécaniques élevées.

Comment le coffret d'extracteurs facilite-t-il le travail sur chantier ?

Le coffret contient un assortiment complet d'extracteurs et accessoires triés par taille, ce qui permet une réponse rapide à tout type de vis ou goujon cassé, tout en facilitant le transport et la conservation des outils.