VIS AUTOFOREUSE/AUTOPERCEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 vis autoforeuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier martensitique, C1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête hexagonale, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, /UNC,....
Filter


Vis autoforeuses : vissez efficacement sans pré-perçage pour un gain de temps optimal

Une vis autoforeuse, ou autoperceuse, est un dispositif de fixation conçu pour percer des matériaux tels que le métal ou le bois sans nécessiter de pré-perçage. Elle est dotée d'une pointe acérée qui agit comme un foret, permettant une installation rapide et efficace. Utilisée principalement dans les secteurs de la construction et de la fabrication, elle assure une fixation solide et durable. Les vis autoforeuses sont disponibles en différentes tailles et matériaux pour s'adapter à divers besoins industriels et applications professionnelles.


Points forts des vis autoforeuses

Les vis autoforeuses de Würth sont conçues pour offrir une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail. Elles permettent de percer, tarauder et fixer en une seule opération, ce qui les rend idéales pour les professionnels recherchant une solution économique et performante. La qualité supérieure des matériaux assure une résistance accrue à la corrosion et une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants.


Pour faire simple, les avantages des vis autoforeuses sont nombreux :

  • Elles permettent de gagner du temps et de réduire le nombre d'outils nécessaires.
  • Elles évitent les erreurs de perçage et les déformations du matériau.
  • Elles assurent un alignement parfait des pièces à assembler.
  • Elles offrent une résistance élevée à la traction et au cisaillement.

Caractéristiques importantes des vis autoforeuses

Les vis autoforeuses de Würth se déclinent en plusieurs dimensions, généralement de 3,5 mm à 6,3 mm de diamètre et de 13 mm à 150 mm de longueur, pour s’adapter à divers besoins. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, garantissant une résistance optimale aux intempéries et à l'usure. Disponibles en plusieurs couleurs, elles s’intègrent parfaitement à l’esthétique des projets. Conformes aux normes DIN et ISO, elles assurent une sécurité et une fiabilité maximales.


  • Fixations conçues pour percer, tarauder et visser en une seule opération, sans pré-perçage.
  • Plages de dimensions courantes : Ø 3,5 mm à 6,3 mm, longueurs de 13 mm à 150 mm.
  • Matériaux disponibles : acier zingué, acier inoxydable A2, versions bimétal (pointe trempée + corps inox).
  • Différentes formes de têtes : hexagonale, fraisée, plate, cylindrique, ronde.
  • Multiples types d’empreintes : AW, Phillips (PH), Hexagonale, Torx.
  • Finitions variées : zinc (brillant ou bleuté), Ruspert argenté, brut, noir.
  • Certains modèles homologués ETA pour applications structurelles.
  • Avantages : gain de temps, alignement parfait, résistance élevée au cisaillement et à la traction.
  • Applications polyvalentes : construction métallique, fixation de tôles, structures acier, assemblages bois-métal, façades, automobile et maintenance industrielle.
 

Tableau comparatif des vis autoforeuses Würth

Modèle Matière Finition Forme de tête Empreinte Particularités Applications
Vis autoperceuse TH à embase W-214 Acier Zingué brillant Hexagonale Hexagonal Filetage tôle standard Panneaux acier, structures métalliques
Vis TF Zebra Pias AW Acier Zingué Fraisée AW20 Perçage + fixation rapide Tôles plates, menuiserie métallique
Vis TCB Zebra Pias AW Acier Zingué Plate / TCB AW Homologation ETA-10/0184 Fixations structurelles acier
Vis TF Zebra Pias inox A2 Inox A2 Brut Fraisée AW Résistance à la corrosion Extérieur, milieux humides
Vis TCB Zebra Pias inox A2 Inox A2 Brut Plate / TCB AW Durabilité élevée Bâtiments, façades inox
Vis PIAS ailettes TF autofraisante Acier Brut Fraisée 80° AW Ailettes spéciales Assemblages bois sur métal
Vis PIASTA bimétal TF Ruspert Inox/Acier trempé Ruspert argenté Fraisée AW20 Pointe acier trempé Assemblages inox, environnements marins
Vis Varibos TH Acier Zingué Hexagonale Hexagonal Grande variété dimensions Structures acier, couvertures
Vis noire cylindrique bombée AW Acier Noir Cylindrique bombée AW20 Esthétique, revêtement spécial Applications visibles, assemblages design
Vis TF inox A2 cruciforme PH Inox A2 Brut Fraisée 80° PH Conforme DIN 7504 Applications extérieures, faible risque de corrosion

Domaines d'applications courants des vis autoforeuses

Les vis autoforeuses sont couramment utilisées dans le secteur de la construction métallique, pour l'assemblage de structures en acier et la fixation de panneaux, tôles ou profilés. Elles sont également essentielles dans l'industrie automobile pour le montage de composants métalliques. Dans le domaine de la maintenance industrielle, elles permettent des réparations rapides et sécurisées sur diverses machines et équipements.


Les différents types de vis autoforeuses

Il existe plusieurs types de vis autoforeuses, également appelées vis autoperceuses, selon la forme de leur pointe, la forme de leur tête, le type d'empreinte et le matériau dont elles sont faites. Voici les principaux types de vis autoforeuses que vous pouvez trouver chez Wurth :

  • Vis PIAS : la famille des vis PIAS® est la plus large. Avec ou sans rondelle d’étanchéité selon les applications, avec différentes formes de têtes et d’empreintes, elles permettent l’assemblage d’un large panel de matériaux des plus durs aux plus souples.
  • Vis PIAS à ailettes : les vis PIAS® à ailettes sont idéales pour tous les assemblages bois sur métal.
  • Vis PIASTA : les vis PIASTA® sont en inox A2 de la tête jusqu’au foret et sont ensuite constituées d’une pointe en acier trempé qui permet un perçage dans presque tous les matériaux et notamment idéales pour l’inox.
  • Vis FABA : les vis autoperceuses FABA®, avec ou sans rondelle d’étanchéité, sont spécifiquement dédiées aux applications de façade.



Conseils d'utilisation des vis autoforeuses

Pour une utilisation optimale des vis autoforeuses, il est conseillé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que la vitesse de perçage de la visseuse est adaptée pour éviter une usure prématurée de la vis. Il est également important de vérifier que la surface de travail est propre et exempte de débris pour garantir une fixation solide et durable.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu'est-ce qu'une vis autoforeuse et comment fonctionne-t-elle ?

Une vis autoforeuse est une vis conçue pour percer, tarauder et se visser en une seule opération, sans pré-perçage. Elle dispose d'une pointe spéciale en forme de foret qui permet une pénétration directe dans le matériau, qu'il soit métal, bois ou plastique, simplifiant ainsi l’assemblage et réduisant le temps de pose.

Quelles sont les dimensions courantes des vis autoforeuses Würth ?

Les vis autoforeuses Würth sont disponibles en diamètres allant de 3,5 mm à 6,3 mm, avec des longueurs variant entre 13 mm et 150 mm, couvrant ainsi une grande variété de besoins industriels et de montage.

Quels matériaux sont principalement utilisés pour les vis autoforeuses proposées par Würth ?

Les vis autoforeuses Würth sont principalement fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable A2. Certaines versions bimétal associent une pointe trempée à un corps inox pour une meilleure résistance à la perforation et à la corrosion.

Quels types d’empreintes et formes de tête sont disponibles ?

Les vis autoforeuses Würth se déclinent avec des empreintes hexagonales (AW), Phillips (PH), ou hexagonales creuses, et des formes de tête variées comme tête plate, tête fraisée, tête cylindrique bombée ou tête hexagonale à embase pour s’adapter à chaque application.

Quelles normes et homologations garantissent la qualité des vis autoforeuses Würth ?

Les vis autoforeuses Würth respectent les normes DIN, ISO, et EN ISO 15481. Certaines références disposent d’homologations ETA (European Technical Assessment), notamment pour les applications structurelles, assurant une conformité et une fiabilité maximales.

Performances et avantages

Quels sont les principaux avantages à utiliser des vis autoforeuses ?

Les vis autoforeuses permettent un gain de temps important en combinant les opérations de perçage, taraudage et vissage sans pré-perçage. Elles réduisent les risques d'erreurs, évitent la déformation du matériau et garantissent un alignement parfait des pièces, tout en offrant une haute résistance au cisaillement et à la traction.

Dans quels secteurs les vis autoforeuses sont-elles le plus utilisées ?

Les vis autoforeuses sont largement utilisées dans la construction métallique, le bâtiment, l'automobile, la maintenance industrielle, ainsi que dans l'assemblage bois-métal et la fixation de bardages et façades.

Quelle est la résistance mécanique des vis autoforeuses Würth ?

Grâce à leur fabrication en acier zingué ou inox et à leur conception optimisée, ces vis offrent une résistance élevée au cisaillement et à la traction, garantissant des assemblages durables même en conditions exigeantes.

Utilisation et mise en œuvre

Faut-il toujours percer un trou avant d'utiliser une vis autoforeuse ?

Non, l’un des avantages essentiels des vis autoforeuses est la suppression de l’étape de pré-perçage. Grâce à leur pointe spéciale en forme de foret, elles percent directement le matériau, notamment les métaux jusqu’à une certaine épaisseur, simplifiant ainsi le processus de fixation.

Comment choisir la bonne vis autoforeuse selon le matériau à fixer ?

Il faut choisir une vis dont la pointe est adaptée au matériau (par exemple bimétal pour inox), ainsi que le diamètre et la longueur selon l’épaisseur des pièces à assembler. La finition (acier zingué, inox, ou bimétal) doit aussi correspondre à la résistance à la corrosion requise par l’application.

Quelles précautions prendre lors du vissage pour éviter d’endommager le matériau ?

Il est recommandé d’utiliser un outil adapté avec un contrôle du couple de serrage, afin d’éviter la déformation ou l’arrachement du matériau, surtout sur les matériaux fins ou fragiles. La vis doit être appliquée perpendiculairement à la surface pour un ancrage optimal.

Existe-t-il des vis autoforeuses adaptées aux assemblages de bois et métal ?

Oui, certaines vis autoforeuses spécifiques combinent des filetages adaptés au bois et au métal et possèdent des pointes optimisées pour percer les deux matériaux sans pré-perçage, facilitant ainsi les assemblages mixtes tout en assurant une fixation solide et durable.

Finitions et protections

Quelle est la différence entre les finitions zinguées et galvanisées sur les vis autoforeuses ?

La finition zinguée consiste en un revêtement en zinc appliqué pour protéger l'acier contre la corrosion. La galvanisation fait référence à un revêtement plus épais ou spécifique assurant une résistance accrue à l’oxydation selon les exigences d’environnement et d’exposition.

Les vis autoforeuses Würth sont-elles adaptées pour des applications extérieures ?

Oui, notamment celles en acier inoxydable A2 ou bimétal offrent une très bonne résistance à la corrosion et conviennent parfaitement pour des applications en extérieur ou en environnements humides, garantissant la durabilité des assemblages.

Comment la qualité du revêtement influence-t-elle la durabilité des vis ?

Un revêtement de qualité, comme un zingage à épaisseur contrôlée ou un traitement Ruspert, protège la vis contre l’usure, la corrosion et les agressions chimiques, prolongeant ainsi sa durée de vie, surtout dans les environnements industriels ou agressifs.