VIS CHC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 vis CHC pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite, Tête basse à douille avec centre et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage partiel/UNC, Filetage total/UNC,....
Filter


Vis CHC : vissez avec précision et solidité dans vos assemblages métalliques

Une vis CHC (Cylindrique à Hexagone Creux) est une fixation mécanique utilisée dans divers secteurs industriels. Elle se caractérise par une tête cylindrique et un empreinte hexagonale creuse, permettant un serrage efficace avec une clé Allen. Utilisée pour assembler des pièces nécessitant une fixation solide et discrète, elle est souvent fabriquée en acier inoxydable ou en acier zingué, des alliages résistants à la corrosion. Sa conception permet une répartition uniforme de la charge, réduisant le risque de déformation des matériaux assemblés.


Points forts des vis CHC

Les vis CHC de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour offrir une excellente résistance à la traction et au cisaillement, elles garantissent une fixation solide et durable. Leur conception permet une répartition uniforme de la charge, minimisant ainsi les risques de déformation des matériaux. Leur polyvalence les rend adaptées à une large gamme d'applications industrielles et professionnelles, assurant ainsi une performance optimale dans diverses conditions.


Caractéristiques importantes des vis CHC

Les vis CHC sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une résistance accrue à la corrosion. Elles sont disponibles dans une variété de dimensions, avec des diamètres allant de M3 à M24 et des longueurs de 6 mm à 200 mm, pour répondre à des besoins spécifiques. Leurs têtes cylindriques creuses permettent un couple de serrage élevé, et elles sont souvent conformes aux normes DIN 912 ou ISO 4762, garantissant une qualité et une compatibilité standardisées. De plus, elles peuvent être fournies en différentes finitions, telles que le noir ou le chromé, pour s'adapter à des exigences esthétiques ou fonctionnelles particulières.

Les dimensions d'une vis CHC sont le diamètre, le pas, la longueur et la profondeur de l'empreinte six pans creux :

  • le diamètre* est la distance entre deux points opposés du filetage.
  • Le pas est la distance entre deux crêtes consécutives du filetage.
  • La longueur est la distance entre la tête et l'extrémité de la vis.
  • La profondeur de l'empreinte est la distance entre le fond de l'empreinte et le sommet de la tête.

*Le diamètre d'une vis CHC est indiqué par la lettre M suivie d'un chiffre. Par exemple, une vis CHC de diamètre M12 a une distance entre deux points opposés du filetage de 12 mm. Il existe aussi des vis CHC à filetage américain UNF, indiqué par le symbole # suivi d'un chiffre. Par exemple, une vis CHC de diamètre #10 a une distance entre deux points opposés du filetage de 4,83 mm.


Caractéristiques principales

  • Vis à tête cylindrique hexagonale creuse (CHC), aussi appelées vis BTR, conçues pour un serrage précis et puissant avec une clé Allen.
  • Empreinte six pans creux, assurant une transmission optimale du couple et limitant le risque de ripage.
  • Répartition uniforme de la charge sous la tête, réduisant la déformation des matériaux assemblés.
  • Disponibles en acier brut, zingué, inoxydable (A2, A4), ou avec différentes classes de résistance (8.8, 10.9, 12.9).
  • Respectent les normes ISO 4762 et DIN 912, assurant compatibilité et fiabilité dans les assemblages industriels.
  • Filetage métrique standard, longueurs et diamètres variés (ex. M3 à M22).
  • Excellente résistance à la traction, au cisaillement et à la corrosion selon la matière choisie.


Principaux types et modèles de vis CHC Würth

  • Vis CHC ISO 4762 acier 8.8 zingué ou brut
    • Pour assemblages courants nécessitant solidité et fiabilité.
    • Classe 8.8, finition zinguée ou brute, filetage métrique.
  • Vis CHC ISO 4762 acier 10.9 ou 12.9
    • Pour applications à fortes contraintes mécaniques.
    • Existent en finition zinguée, zinc lamellaire ou brute.
  • Vis CHC ISO 4762 inox A2 et A4
    • Pour environnements exposés à la corrosion (extérieur, milieux humides, industrie agroalimentaire).
    • Acier inoxydable A2 (usage courant) ou A4 (milieu marin ou très corrosif).
  • Vis CHC à tête cylindrique réduite (DIN 7984)
    • Tête plus basse pour montage affleurant ou dans les espaces restreints.
    • Disponible en acier ou inox.
  • Vis CHC polyamide
    • Pour applications nécessitant légèreté, isolation électrique ou résistance chimique.


Résumé des principaux modèles

Modèle Matière Norme Classe de résistance Applications
CHC ISO 4762 acier 8.8 Acier zingué ou brut ISO 4762 / DIN 912 8.8 Assemblage mécanique général
CHC ISO 4762 acier 10.9 / 12.9 Acier zingué, zinc lamellaire, brut ISO 4762 / DIN 912 10.9 / 12.9 Assemblages sollicités, machines, structures
CHC ISO 4762 inox A2 Acier inoxydable A2 ISO 4762 — Milieux humides, extérieurs
CHC ISO 4762 inox A4 Acier inoxydable A4 ISO 4762 — Milieux très corrosifs, marins
CHC DIN 7984 Acier, inox A2/A4 DIN 7984 8.8, autres Montage affleurant, espaces réduits
CHC polyamide Polyamide 6.6 ISO 4762 — Isolation, légèreté, chimie

Les vis CHC Würth offrent une solution de fixation fiable, précise et polyvalente pour tous types d’assemblages métalliques, industriels ou techniques, avec une gamme complète adaptée à chaque exigence de résistance, de corrosion et de montage.


Domaines d'applications courants des vis CHC

Les vis CHC (vis à tête cylindrique et empreinte six pans creux) sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment :

  • L'industrie mécanique : elles sont très utilisées pour l'assemblage de pièces mécaniques en raison de leur couple de serrage élevé et de leur résistance.
  • La construction : elles sont employées pour l'assemblage de structures métalliques, de charpentes, etc. Leur solidité en fait un choix adapté pour ces applications.
  • L'ameublement et la menuiserie : elles permettent d'assembler solidement des meubles, des menuiseries, etc. Leur empreinte six pans creux facilite le serrage dans des espaces exigus.
  • L'électronique et l'électrotechnique : ces secteurs utilisent les vis CHC pour fixer des composants sur des boîtiers ou des châssis.
  • L'automobile : on retrouve ces vis dans de nombreuses pièces des véhicules, comme les moteurs, les suspensions, etc. Leur résistance mécanique est un atout important.

 

Les vis CHC sont très polyvalentes et utilisées dans de nombreux domaines nécessitant une fixation solide et résistante, que ce soit dans l'industrie, la construction, l'ameublement ou encore l'automobile.


Conseils d'utilisation des vis CHC

Pour maximiser l'efficacité des vis CHC, il est recommandé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris pour éviter tout problème de serrage. Utilisez les outils adaptés, tels qu'une clé Allen, pour appliquer le couple de serrage correct, en respectant les spécifications du fabricant. Cela garantit une installation sûre et durable.


Questions fréquentes

Caractéristiques et sélection

Qu’est-ce qu’une vis CHC et à quoi sert-elle ?

Une vis CHC (Cylindrique à Hexagone Creux) est une fixation mécanique munie d’une tête cylindrique avec une empreinte hexagonale creuse. Elle permet un serrage précis et puissant avec une clé Allen, sans risque de glissement. Cette vis est utilisée pour assembler des pièces nécessitant une fixation solide et discrète dans divers secteurs industriels.

Quels sont les matériaux disponibles pour les vis CHC chez Würth ?

Les vis CHC Würth sont principalement proposées en acier zingué et en acier inoxydable A2 (acier inoxydable austénitique), offrant une bonne résistance à la corrosion adaptée à des environnements exigeants. Certains modèles bruts sont également disponibles pour des applications spécifiques.

Quelles dimensions et types de filetage sont proposés pour les vis CHC ?

Les vis CHC sont disponibles dans une large gamme de diamètres, de M2 à M24, avec des longueurs s’étendant de 6 mm à 200 mm. Elles possèdent un filetage métrique standard conforme aux normes ISO 4762 et DIN 912, qui garantit une compatibilité et une qualité dimensionnelle optimale.

Quelle est la différence entre une vis CHC classe 8.8, 10.9 et 12.9 ?

Ces chiffres correspondent à la classe de résistance mécanique de la vis. La classe 8.8 est adaptée pour des applications standard, la 10.9 offre une résistance supérieure, et la 12.9 est utilisée lorsque des contraintes très élevées sont requises. Le choix dépend de la charge et des conditions mécaniques de l’application.

Comment choisir la bonne taille de vis CHC pour un assemblage ?

Le choix repose sur plusieurs critères : le diamètre (distance entre deux filets opposés), la longueur utile (de la tête à la pointe), le pas du filetage (distance entre deux crêtes) et la profondeur de l’empreinte. Il faut également considérer la force de serrage nécessaire et l’épaisseur des pièces à assembler.

Applications et performances

Dans quels secteurs les vis CHC sont-elles principalement utilisées ?

Les vis CHC sont très polyvalentes et utilisées dans la mécanique industrielle, le bâtiment, l’assemblage de meubles, la métallerie, l’électronique et l’automobile. Leur robustesse et facilité de serrage dans des espaces restreints en font un choix recommandé pour des fixations durables sous contraintes mécaniques importantes.

Quelles sont les performances mécaniques d’une vis CHC Würth ?

Les vis CHC Würth assurent une excellente résistance à la traction et au cisaillement grâce à leur fabrication selon les normes ISO et à la qualité des aciers utilisés. Leur empreinte six pans creux optimise la transmission du couple, réduisant le risque de déformation ou d’arrachement.

Pourquoi privilégier une vis CHC à empreinte six pans creux plutôt qu’une vis à tête cruciforme ?

L’empreinte hexagonale creuse permet un serrage plus important sans risque de dérapage (cam-out). Elle est également adaptée pour des espaces confinés. Ce type de vis garantit une fixation plus durable et un montage plus efficace, particulièrement pour les assemblages soumis à de fortes contraintes mécaniques.

Quelle résistance à la corrosion offre une vis CHC en acier inoxydable A2 ?

L’acier inoxydable A2 offre une bonne résistance à la corrosion atmosphérique et à l’humidité, ce qui permet d’utiliser ces vis dans des environnements industriels exposés à l’eau ou à des agents chimiques modérés. Elles conviennent pour des applications exigeant durabilité et fiabilité sans traitement supplémentaire.

Comment s’assurer d’un serrage optimal avec une vis CHC ?

Un serrage optimal nécessite l’utilisation d’une clé Allen adaptée à la taille de l’empreinte six pans creux. Le couple de serrage doit respecter les spécifications techniques selon la matière et la classe de la vis, afin d’éviter le risque de déformation ou de rupture. Un serrage uniforme permet la meilleure répartition de la charge sous la tête.

Installation et maintenance

Quels outils sont recommandés pour le montage des vis CHC ?

Les vis CHC se montent à l’aide de clés Allen (clés hexagonales) ou d’embouts douilles pour perceuse-visseuse adaptés à l’empreinte six pans creux. Ces outils garantissent un serrage puissant et contrôlé, en limitant le risque d’endommagement de la tête.

Peut-on réutiliser une vis CHC après démontage ?

Oui, les vis CHC en acier zingué ou inox peuvent être démontées et réutilisées, à condition que l’empreinte et le filetage ne soient pas endommagés. Il est important de vérifier l’état général avant remontage pour conserver la qualité du serrage.

Comment prévenir la corrosion des vis CHC en acier zingué ?

Le zingage électrolytique protège la vis contre la corrosion en formant une couche résistante. Pour améliorer la durabilité, il convient d’éviter l’exposition prolongée à des milieux chimiques agressifs ou humides sans protection supplémentaire.

Quelles précautions lors du serrage pour éviter d’endommager une vis CHC ?

Il faut utiliser l’outil adapté à la taille de l’empreinte et appliquer un couple de serrage conforme aux recommandations techniques. Un serrage excessif peut déformer le filetage ou casser la vis, tandis qu’un serrage insuffisant risque un desserrage en service.

Les vis CHC nécessitent-elles un lubrifiant pour le montage ?

L’utilisation d’un lubrifiant adapté est recommandée notamment pour les vis de classe 10.9 ou 12.9 afin de réduire le frottement lors du serrage, garantissant ainsi un couple de serrage précis et évitant la grippage ou le saut d’outil.