EMBOUT DE CÂBLAGE 6 MM2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de câblage 6 mm2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts de câblage avec un grand choix de longueurs : 12 mm, 16 mm, 18 mm,... et couleurs, de différents types, et conçus à partir de matériaux de qualité : Cuivre, Cuivre électrolytique.
Filter

L'embout de câblage 6 mm2 est conçu pour faciliter la connexion électrique en offrant une terminaison nette et sécurisée des fils. Ce produit est particulièrement utile dans les installations électriques professionnelles, telles que les tableaux électriques, les machines industrielles, et les systèmes de contrôle. L'utilisation de l'embout de câblage 6 mm2 permet d'assurer une meilleure tenue des fils dans les bornes, réduisant ainsi le risque de mauvais contacts ou de courts-circuits. Sa capacité à supporter des courants importants le rend indispensable dans les applications nécessitant une forte puissance. L'embout de câblage 6 mm2 est essentiel pour garantir des connexions électriques fiables et sécurisées dans divers domaines d'application.