EMPORTE PIÈCE POUR CUIR
Emporte-pièces pour cuir : découpez et perforez proprement cuir, caoutchouc et carton
Les emporte-pièces pour cuir sont des outils de découpe à bord tranchant, de forme ronde ou ovale, qui prélèvent d'un seul geste une rondelle ou une ouverture calibrée dans une matière souple. Selon les modèles, ils se frappent au maillet, se montent sur un mandrin ou prennent la forme d'une pince à poinçons rotatifs. Ils servent à réaliser des perforations, des joints, des rondelles et des passages propres dans le cuir, le caoutchouc, le carton, les textiles épais et les bâches. Les professionnels de la maroquinerie, de la sellerie, de la mécanique, de la maintenance industrielle et du transport les utilisent pour des découpes précises, sans effilochage ni bavure.
La petite anecdote sur ce type de produits
Percer une matière souple avec un poinçon est l'un des gestes les plus anciens de l'artisanat du cuir : dès l'Antiquité, des alênes et des poinçons en os ou en métal préparaient les coutures. L'emporte-pièce à frapper repose sur une logique différente : au lieu de repousser la matière, son bord circulaire affûté la tranche net et en retire un disque, d'où son nom. Pour que le tranchant reste intact, la découpe se fait sur un support tendre, comme un bloc de bois de bout, de polyéthylène ou de cuir épais, qui protège le fil de l'outil. Dans les ateliers de mécanique, ces mêmes outils servent à découper à la demande des joints plats dans du carton, du liège ou du caoutchouc, ce qui évite d'attendre une pièce de rechange. Quant aux pinces à poinçons revolver, leur barillet présente plusieurs diamètres et permet de percer sangles, ceintures et courroies directement sur place, sans changer d'outil.
Les points forts de ce type de produits
- Découpe nette et sans effilochage, avec un bord de trou propre sur le cuir, le caoutchouc, le carton et les textiles épais
- Large choix de diamètres, de 2 mm pour les petites perforations jusqu'à 36 mm pour les rondelles et ouvertures plus importantes
- Plusieurs formats d'outils : emporte-pièces à frapper à l'unité, jeux en coffret avec manche et pinces à poinçons revolver
- Formes rondes et ovales pour réaliser des œillets, des passages de câbles ou des joints adaptés à la pièce
- Acier forgé ou durci qui conserve son tranchant sur de nombreuses découpes, pour un usage régulier en atelier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 2 mm pour la pince revolver à 36 mm pour les emporte-pièces à frapper, avec un coffret couvrant 3 à 30 mm
- Formes : ronde pour les perforations et rondelles, ovale pour les ouvertures allongées et les passages spécifiques
- Coffret : 16 pièces (Ø 3 à 30 mm), montage et démontage rapides sur le mandrin grâce à une fixation brevetée, éjection facile de la matière découpée
- Pince revolver : longueur de 220 mm (9 pouces), 6 perforations de Ø 2 à 5 mm, ressort d'ouverture avec sécurité
- Matière : acier forgé pour les emporte-pièces à frapper, acier durci avec oxyde noir pour les poinçons de la pince, finition brunie pour le coffret
- Poignée : plastique antidérapant sur la pince, manche dédié pour les emporte-pièces du coffret
- Rangement : coffret moulé en polypropylène d'environ 1,3 kg pour conserver le jeu complet
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Maroquinerie, sellerie et cordonnerie : perforation de ceintures, sangles, courroies et pièces en cuir
- Mécanique et maintenance : découpe de joints plats sur mesure dans le carton, le caoutchouc ou d'autres matières souples
- Transport routier : réalisation d'ouvertures dans les bâches et les fixations de bâche de camion
- Réparation textile et équipements : perforation de toiles épaisses et de sangles pour poser œillets ou rivets
- Emballage et calage : découpe de passages et de formes dans le carton et les mousses
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Frapper à l'aplomb sur un support tendre (bois de bout, polyéthylène) pour obtenir une découpe nette et préserver le tranchant
- Choisir le diamètre en fonction de l'élément à poser : œillet, rivet, vis ou passage de câble
- Réserver la pince revolver aux perforations de petit diamètre et aux interventions ponctuelles, et privilégier les emporte-pièces à frapper pour les séries ou les grands diamètres
- Maintenir la matière bien à plat et sans pli avant de frapper pour éviter les découpes incomplètes
- Nettoyer les outils et les ranger dans leur coffret après usage pour protéger le fil de coupe
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'emporte-pièce | Diamètres | Mise en œuvre | Matière / finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Coffret d'emporte-pièces 16 pièces | Ø 3 à 30 mm | Frappe au maillet, montage sur mandrin | Acier, finition brunie, coffret en polypropylène | Joints de tailles variées, perforations en série |
| Emporte-pièce à frapper rond | Ø 5 à 36 mm selon les références | Frappe au maillet | Acier forgé | Découpe de rondelles dans le caoutchouc, le carton et le cuir |
| Emporte-pièce à frapper ovale | Forme ovale, 3 références | Frappe au maillet | Acier forgé | Ouvertures allongées et passages spécifiques |
| Pince emporte-pièces revolver | Ø 2 à 5 mm, 6 perforations | Pince manuelle de 220 mm | Poinçons en acier durci, poignée plastique | Perforation du cuir et des textiles sur place |