ÉCROU À OREILLES DIN 314

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou à oreilles DIN 314 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 4 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M4, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Forme américaine, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 314 – Écrous à oreilles

La norme DIN 314 concerne des écrous à oreilles conçus pour être serrés ou desserrés à la main. Les ailettes offrent une prise directe et permettent des réglages fréquents sans clé, lorsque le couple requis reste compatible avec ce mode de serrage. La norme définit une forme et des caractéristiques dimensionnelles permettant d’identifier l’écrou correspondant au filetage et à l’espace de montage.


Compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, l’encombrement des ailettes, la matière et la finition. Assurez-vous que les ailettes ne gênent pas les pièces voisines et que l’écrou est associé à une vis ou une tige filetée de même pas.


Utilisation : serrez à la main sans forcer excessivement et vérifiez que le filetage s’engage librement. Un écrou à oreilles n’est pas destiné à remplacer un écrou serré à la clé lorsque l’assemblage demande un couple élevé. Pour les applications soumises aux vibrations ou à des charges importantes, validez la retenue et le système de fixation complet.