GAINE THERMORÉTRACTABLE ORANGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 gaine thermorétractable orange pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres : 1.6 mm, 12.7 mm, 19.0 mm,... et longueurs : 10 m, 5 m, de différentes matières : Polyoléfine et couleurs{ : [couleur-enum]
Filter


Les gaines thermorétractables orange de Würth sont des produits de qualité destinés aux professionnels qui ont besoin de protéger, isoler ou identifier des câbles électriques. Elles sont fabriquées en polyoléfine réticulée, un matériau résistant à la chaleur, aux intempéries, aux produits chimiques et aux flammes. Elles se rétractent sous l'effet de la chaleur, épousant parfaitement la forme du câble et assurant une isolation optimale.

Würth propose plusieurs types de gaines thermorétractables de couleur orange selon les besoins des clients. Il y a des gaines simples, sans adhésif, qui conviennent pour les applications générales comme le marquage ou le regroupement de câbles. Il y a aussi des gaines avec adhésif interne, qui assurent une meilleure étanchéité et une meilleure résistance aux vibrations. Ces gaines sont idéales pour les applications extérieures ou dans des environnements humides. Enfin, il y a des gaines à paroi épaisse, qui offrent une protection renforcée contre les chocs mécaniques et les coupures. Ces gaines sont adaptées pour les applications dans des conditions difficiles comme les mines, les chantiers ou les industries.

Les gaines thermorétractables orange de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, allant de 1,2 mm à 101 mm. Elles ont un taux de rétreint de 2:1 ou 3:1 selon les modèles. Elles sont conformes aux normes européennes et internationales en vigueur. Elles sont faciles à utiliser avec un pistolet à air chaud ou un décapeur thermique. Elles sont livrées en boîtes ou en rouleaux selon les quantités commandées.