GAINE ICTA

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 gaine ICTA pour professionnels.

Filter


Gaine ICTA : protégez vos câbles électriques en encastré ou apparent et facilitez leur installation

La gaine ICTA (Isolant Cintrable Transversalement Annelé) est un conduit souple, généralement en polyoléfine ou polypropylène, destiné à protéger les câbles électriques dans les installations encastrées ou apparentes. Son structure annelée et élastique latéralement lui permet de résister aux chocs, écrasements, humidité et à la chaleur, tout en empêchant la propagation des flammes. Elle facilite le passage des conducteurs via un tire-fil inclus et garantit une étanchéité IP44, conforme à la norme NF C 15-100, pour une sécurité optimale des réseaux électriques.

Les points forts de ce type de produits

La gaine ICTA offre une protection robuste des conducteurs électriques contre les dommages physiques, l'humidité et les interférences électromagnétiques, tout en respectant la norme NF C 15-100 . Elle est conçue pour limiter la propagation de la flamme et isoler efficacement les circuits de courant fort et de courant faible . Sa structure annelée permet une flexibilité et une capacité à cintrer le conduit sans l'endommager, facilitant ainsi les tracés complexes . La disponibilité de plusieurs diamètres standardisés (16, 20, 25, 32 mm) adapte parfaitement la solution aux besoins spécifiques de chaque installation .

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Ce type de gaine est fabriqué en matériaux isolants comme le PVC ou des polyoléfines additivées, offrant une résistance à l'écrasement de 750 N et aux chocs de 6 J . Les diamètres intérieurs varient selon les modèles, avec des exemples précis comme 18,3 mm pour une gaine de 25 mm de diamètre extérieur . Les couleurs courantes incluent le gris (RAL 7037) pour le courant fort et le vert pour la communication, facilitant l'identification des lignes . La norme EN 61386-22 et la résistance thermique de -5°C à 90°C garantissent sa conformité et sa durabilité . L'étanchéité IP44 et la non-propagation de la flamme sont des caractéristiques essentielles pour les pose en extérieur .

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

La gaine ICTA est principalement utilisée pour les installations électriques encastrées ou apparentes dans les bâtiments résidentiels, les tableaux électriques et les parcours souterrains . Elle sert à protéger les câbles d'éclairage, les prises de courant, les antennes TV et TNT, ainsi que les liaisons informatiques . Les professionnels l'adoptent pour les circuits de courant fort (20 mm recommandé) et les parcours complexes nécessitant plusieurs lignes (25 mm ou 32 mm) .

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Avant l'achat, vérifiez le type de conduit (préfilé ou vide), le diamètre nécessaire selon la section des conducteurs, et la résistance mécanique requise . Respectez strictement la règle du tiers : ne remplissez qu'un tiers du volume intérieur de la gaine pour faciliter le passage des fils et permettre des extensions futures . Pour un montage en intérieur, préparez le tracé, découpez la longueur exacte, fixez le conduit, passez les lignes avec un gel lubrifiant si nécessaire, puis raccordez aux prises ou au tableau . Utilisez un tire-fil avec revêtement nylon pour les installations extérieures et privilégiez les modèles à effet glisse pour simplifier le tirage . Ne mélangez jamais courants fort et faible dans la même gaine, car cela est interdit et dangereux ."