SUSPENTE PLACO 350 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 suspente placo 350 mm pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 600 mm, 1000 m, 1000 mm,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter

La suspente placo 350 mm est un élément de fixation destiné à la réalisation d’ossatures métalliques pour plafonds suspendus et doublages en plaques de plâtre. Sa longueur de 350 mm permet de créer un plénum important, utile pour le passage des réseaux, l’intégration d’isolants ou la correction des écarts de niveau. Ce type de suspente est recherché pour sa rigidité, sa tenue mécanique et sa compatibilité avec les fourrures et profils de plafond. Elle contribue à la stabilité de l’ouvrage, au bon alignement de l’ossature et à la régularité de pose des parements. Selon les chantiers, on attend également une fabrication en acier galvanisé pour une meilleure résistance à la corrosion. Les suspentes placo 350 mm sont utilisées par les entreprises du second œuvre sur les chantiers tertiaires, résidentiels collectifs et bâtiments publics, notamment pour les plafonds techniques, les aménagements intérieurs et les complexes avec isolation.