CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE / PLACO
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 54 cheville pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 30 mm, 80 mm,....
Optez pour des chevilles performantes pour les fixations dans les plaques de plâtre
Vous cherchez une solution efficace et durable pour fixer des objets sur des plaques de plâtre (type "Placo") ? Découvrez les chevilles pour plaque de plâtre proposées par Würth, le spécialiste des fixations pour les professionnels : chevilles, vis, écrous, rondelles... Que vous soyez plaquiste, agenceur ou encore plombier, vous trouverez chez Würth la cheville adaptée à vos besoins et à vos supports.
Caractéristiques et domaines d'application
Les chevilles pour plaque de plâtre Würth sont conçues pour offrir une installation rapide et facile, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire. Elles sont disponibles en plastique ou en métal, avec ou sans pointe de centrage, et avec différents types de vis. Elles permettent de fixer des charges légères à moyennes sur des plaques de plâtre, type Placo, ou des panneaux de fibres de plâtre, comme des étagères, des cadres, des luminaires ou des miroirs. Les chevilles placo permettent de fixer solidement ces différents types d'objets sur les cloisons en plaques de plâtre, qui sont généralement plus fragiles que les murs pleins. Le choix de la cheville dépend donc du poids de l'objet à fixer.
Caractéristiques communes des chevilles pour placo
Les chevilles pour Placo Würth se distinguent par leur qualité et leur fiabilité. Elles sont fabriquées avec des matériaux résistants et durables, comme l'ABS ou le zamak. Elles offrent une bonne tenue dans le temps et une résistance aux chocs et aux vibrations. Elles sont également compatibles avec les normes en vigueur.
- Fixations spécialement conçues pour les cloisons en plaques de plâtre (type Placo), permettant l’installation rapide et fiable d’objets sur supports creux ou fragiles.
- Disponibles en matériaux robustes : acier, zamak, ABS, polyamide (PA), plastique, nylon selon le modèle et la capacité désirée.
- Plusieurs tailles et variantes : diamètres classiques (6, 8, 10 mm…), longueurs adaptées à l’épaisseur des plaques (souvent 28 à 46 mm ou plus).
- Version à visser direct, à expansion, à frapper, à bascule, ou à ressort pour convenir à tous types de charges (légères à lourdes).
- Installation possible sans pré-perçage (pour les modèles autoforeurs) ou par perçage classique et pose à la main, au marteau ou à la visseuse.
- Adaptées pour la fixation de cadres, étagères, luminaires, miroirs, meubles, boîtiers électriques et accessoires sur cloisons en plaques de plâtre ou fibres, parois creuses, panneaux sandwich et supports dérivés.
- Résistance élevée aux vibrations, chocs, vieillissement et compatibilité avec les normes en vigueur.
- Certains modèles sont livrés avec outils de pose intégrés, pointes de centrage ou vis assorties, pour une pose rapide et sans erreur.
Quelques exemples de chevilles pour placo
Il existe différents types de chevilles adaptés au Placo chez Würth, selon vos besoins et vos préférences. Voici un aperçu des principales caractéristiques de nos modèles phares :
- La cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis est une cheville en plastique qui se visse directement dans le panneau de plâtre. Elle est livrée avec une vis adaptée au diamètre de la cheville. Elle convient pour la fixation de charges légères comme des cadres, des étagères ou des luminaires.
- La cheville paroi creuse W-GS sans pointe de centrage est une cheville en plastique qui se déploie derrière le panneau de plâtre grâce à un outil de pose fourni dans chaque boîte. Elle est idéale pour la fixation de charges moyennes comme des meubles, des radiateurs ou des miroirs.
- La cheville plaques de plâtre W-GS en zamak est une cheville métallique qui se visse également directement dans le panneau de plâtre. Elle offre une meilleure résistance que la cheville en plastique et peut supporter des charges plus lourdes comme des écrans, des armoires ou des stores.
- La cheville paroi creuse W-GS type ZD est une cheville métallique qui se déploie également derrière le panneau de plâtre grâce à un outil de pose. Elle est conçue pour les supports très fins ou fragiles comme les carreaux de plâtre ou les plaques isolantes.
Tableau comparatif des principales chevilles pour placo Würth
| Type / Référence | Matière | Diamètre/Longueur | Mode de pose | Charge typique | Supports | Applications conseillées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-GS plastique | Plastique/nylon | Ø6–8 mm, L : ~30–35 mm | À visser (auto-perçant) | Légère : <10 kg | Placo, panneaux plâtre | Étagères, cadres, objets déco |
| W-GS en zamak | Zamak (alliage) | Ø6–8 mm, L : ~30–35 mm | À visser (auto-perçant) | Moyenne, jusqu’à 20 kg | Placo, panneaux fibres | Miroirs, écrans, armoires |
| W-MH / W-MH/S | Acier zingué | Ø4–8 mm, L variable | À expansion (vis/tête hex) | Moyenne à lourde | Plaque de plâtre, panneau bois | Meubles hauts, radiateurs |
| Shark Pro / TWIST | PA/PP, polyamide | Ø5–14 mm, L variable | À expansion (vissée) | Légère à moyenne | Multi-supports, placo | Électrique, tableaux, gaines |
| W-KD, W-FK (bascule/ressort) | Acier/plastique | Selon modèle | Bascule, ressort, expansion | Moyenne à lourde | Plaques creuses, plafond | Suspensions, luminaires, tringles |
| W-MAX | Plastique | Ø5–Ø10 mm | À frapper/vissé | Légère à moyenne | Placoplatre, panneau isolant | Fixations rapides |
Comment poser une cheville dans du placoplâtre ?
Voici les principales étapes pour utiliser une cheville pour placo :
1. Choisir le bon type de cheville :
- Pour des charges légères, les chevilles en plastique (nylon) sont suffisantes.
- Pour des charges plus lourdes, optez pour des chevilles métalliques ou des chevilles à expansion qui offrent plus de résistance.
- Certaines chevilles combinent un corps en plastique et une pointe en métal pour faciliter le perçage.
- Le choix du modèle dépend du poids de l’objet à fixer, de l’épaisseur et de la nature du support (pleine ou alvéolaire).
2. Marquer l'emplacement du trou à percer :
Utilisez un niveau à bulle, un mètre et un crayon pour bien positionner l'emplacement.
3. Percer le trou :
- Utilisez une perceuse avec un foret de même diamètre que la cheville.
- Pour les chevilles autoforeuses, le perçage n'est pas nécessaire car elles percent elles-mêmes le placo.
4. Insérer la cheville :
- Enfoncez la cheville dans le trou à l'aide d'un marteau pour les chevilles à clouer.
- Vissez la cheville pour les chevilles autoforeuses.
5. Fixer l'élément :
Vissez l'objet à accrocher directement dans la cheville.
En suivant ces étapes et en choisissant la bonne cheville en fonction du poids à supporter, vous pourrez fixer solidement vos éléments de décoration ou de rangement sur vos cloisons en placo.