SUSPENTE POUR PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Suspente pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs : 200 mm, 26 mm, 44 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 600 mm, 1000 m,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Galvanisé, Bichromaté,....
Filter



Suspente pour placo : fixez solidement vos plafonds en toute simplicité

Les suspentes pour plaques de plâtre type placo proposées par Würth sont des éléments indispensables pour la réalisation de faux plafonds ou de cloisons en plaques de plâtre. Elles permettent de fixer les rails et les fourrures métalliques sur lesquels viennent se visser les plaques de placo. Les suspentes Würth sont conçues pour offrir une grande résistance mécanique, une facilité de pose et une adaptabilité à tous les types de supports (bois, béton, métal...). Elles sont disponibles en plusieurs longueurs et diamètres, selon les besoins du chantier et les normes en vigueur. Les suspentes Würth sont également compatibles avec les accessoires de la gamme Würth, tels que les éclisses, les cavaliers ou les colliers, pour assurer une finition parfaite et une isolation optimale. Que vous soyez un professionnel du bâtiment ou encore un plâtrier plaquiste, vous trouverez chez Würth les suspentes pour placo adaptées à vos chantiers.


A quoi sert une suspente pour placo ?

Les suspentes pour placo sont des composants essentiels dans la construction de faux plafonds ou de plafonds suspendus. Elles servent à fixer les plaques de plâtre sur l'ossature métallique, permettant ainsi de créer un espace entre le plafond existant et le nouveau plafond en placo. Ce système de fixation est non seulement crucial pour maintenir les plaques en place, mais il facilite également l'ajustement des niveaux du plafond grâce à leur capacité à être réglables et sécables.

De plus, les suspentes pour placo contribuent à l'isolation thermique et acoustique de la pièce en permettant l'insertion d'isolants entre les deux plafonds. Selon le type de projet, il existe différentes longueurs et types de suspentes, adaptées à diverses applications, comme la fixation de laine minérale ou de gaines pour la climatisation.

 

Comment utiliser une suspente pour placo ?

L'installation des suspentes pour placo est une étape clé dans la création d'un plafond suspendu. Voici les étapes générales à suivre pour une installation réussie : Tout d'abord, il est important de marquer l'emplacement des suspentes sur les poutres ou le support existant en utilisant un niveau laser pour garantir l'alignement et la planéité du plafond.

Ensuite, les suspentes sont fixées à l'ossature, souvent à un angle de 45 degrés pour s'adapter à la pente du toit, si nécessaire. Après la fixation des suspentes, les fourrures sont installées en les clipsant sur les suspentes. Ces fourrures serviront de support aux plaques de plâtre. L'isolation peut être ajoutée entre les poutres avant de poser les plaques de plâtre sur les fourrures. Enfin, les plaques de plâtre sont découpées à la taille appropriée et fixées aux fourrures à l'aide de vis. Il est essentiel de s'assurer que les plaques sont bien alignées et que les joints sont correctement traités avec du ruban et de l'enduit pour une finition lisse et propre.


Caractéristiques communes des suspentes pour placo Würth

  • Éléments indispensables pour la fixation de faux plafonds et cloisons en plaques de plâtre
  • Adaptées à différents supports : bois, béton, métal
  • Assurent une grande résistance mécanique et une pose facile
  • Disponibles en plusieurs modèles : fixes, réglables, télescopiques, rallonges
  • Permettent l’intégration d’isolants thermiques et acoustiques entre plafonds
  • Compatibles avec les fourrures métalliques, rails et accessoires de fixation Würth
  • Finitions galvanisées robustes pour une durabilité optimale
  • Facilitent l’ajustement et l’alignement parfait du plafond


Tableau comparatif des suspentes pour placo Würth

Produit Type Usage Particularités
Suspente ISOLA 2 Fixe Isolation combles et plafonds Grande compatibilité avec isolants
Demi-collier OMEGA Fourrure sur support bois Fixation de fourrures métalliques Simple et robuste
Coulisseau universel T15, T24, T35 Coulisseau Fixation faux plafonds (bois/béton) Multi-supports, réglable
Tige lisse Suspente télescopique Prolonger ou créer suspentes ajustables Permet hauteur adaptable
Suspente réglable ISOLA 2 Réglable Isolation combles et plafonds Ajustement simplifié
Rallonge pour suspente ISOLA 2 Rallonge Combles Compatible ISOLA 2, augmente portée