SUSPENTE POUR HOURDIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 suspente pour hourdis pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 1000 m, 180 mm, 240 mm,..., de différentes matières : Acier, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Phosphaté,....
Filter



Suspente pour hourdis : fixez solidement vos plafonds suspendus en toute sécurité

La gamme de suspentes pour hourdis proposés par Würth comprend des suspentes en acier galvanisé, adaptées à la fixation de plafonds suspendus en plaques de plâtre sous des hourdis béton. Ces suspentes sont disponibles en différentes longueurs, selon la hauteur du plénum souhaitée. Elles se fixent facilement entre le hourdis et la poutrelle en béton, grâce à un rebord de frappe. Elles permettent ensuite de clipser les fourrures métalliques qui soutiendront les plaques de plâtre. Les suspentes pour hourdis Würth sont conformes aux normes NF DTU 25.41 et NF EN 13964.


Principe d'une suspente pour hourdis

Les suspentes pour hourdis béton servent à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre. Elles permettent de créer un espace entre le hourdis béton et le plafond fini, ce qui offre plusieurs avantages :

  • Permettre l'installation d'une isolation thermique et/ou acoustique dans cet espace.
  • Dissimuler les gaines électriques, canalisations et autres réseaux techniques au-dessus du plafond suspendu.
  • Apporter un confort thermique et acoustique supérieur dans la pièce.


Bien choisir une suspente pour hourdis

Pour bien choisir des suspentes pour hourdis, voici quelques points à considérer :

  • Type de hourdis : Identifiez le type de hourdis utilisé (béton, polystyrène, bois, etc.), car cela influencera le choix des suspentes.
  • Poids supporté : Vérifiez la charge maximale que les suspentes peuvent supporter, en fonction du poids des hourdis et du revêtement de sol prévu.
  • Hauteur de plafond : Choisissez la longueur des suspentes en fonction de la hauteur à laquelle le plafond sera placé.
  • Compatibilité avec les poutrelles : Assurez-vous que les suspentes sont compatibles avec les poutrelles en béton utilisées.
  • Facilité d'installation : Optez pour des suspentes faciles à installer, avec des systèmes de fixation simples et efficaces.
  • Isolation thermique et acoustique : Si nécessaire, sélectionnez des suspentes permettant l'ajout d'isolants pour améliorer le confort thermique et acoustique.
  • Réglementation en vigueur : Respectez les normes et réglementations locales concernant l'installation des suspentes et des plafonds suspendus.



Caractéristiques communes aux suspentes pour hourdis Würth

  • Matière : Acier galvanisé pour une protection contre la corrosion et une grande robustesse.
  • Utilité : Permettent de fixer solidement les plafonds suspendus en plaques de plâtre sous hourdis béton.
  • Montage : Pose simple par frappe ou vissage entre le hourdis et la poutrelle béton, rebord de frappe facilitant l’installation.
  • Compatibilité : Système adapté aux principales poutrelles du marché et aux différents types d’hourdis (béton, allégé, polystyrène).
  • Longueurs disponibles : De 66 mm à 1000 mm selon l’espace (plénum) à laisser entre le plafond fini et la dalle béton.
  • Charge admissible : Selon version, charge typique jusqu’à 40 kg par suspente (variable selon usage/plafond et modèle).
  • Normes : Conformes à la norme NF DTU 25.41 et NF EN 13964 pour la sécurité des plafonds suspendus.
  • Fonctions complémentaires : Permettent l’intégration d’isolation thermique/acoustique, dissimulation de réseaux, confort supérieur.
 

Tableau comparatif des principales catégories de suspentes hourdis Würth

Catégorie / Modèle Matière Longueurs disponibles Type de fixation Charge admissible Compatibilité Normes / spécifiques
Suspente standard hourdis béton Acier galvanisé 66 à 1000 mm Frappe ou vissage entre hourdis et poutrelle Jusqu’à 40 kg (varie selon modèle) Poutrelles béton, hourdis béton/plâtre NF DTU 25.41, EN 13964
Suspente polyvalente hourdis allégé Acier Plusieurs longueurs
Réglage hauteur par tige filetée M6 ou crochet
Vis M6x35, système de glissement/crochet 40 kg Poutrelles 30–50 mm, hourdis allégés type Rectolight®, Leader® EN 13964, système breveté
Suspente hourdis tige filetée Acier galvanisé Déclinées selon besoins chantier (tige M6 typiquement) Fixation tige filetée sur fourrure plafond Variable (typiquement plafond doublage) Fourrure F45/F47 Normes plafond suspendu
 

Résumé des avantages et options

  • Grand choix de longueurs pour s’adapter à toutes les hauteurs de plénum/plafond.
  • Systèmes polyvalents (vis, crochets, tiges filetées) pour s’adapter à tous types de poutrelles et configurations de chantiers.
  • Simplicité et rapidité de pose, sans accessoire particulier.
  • Respect des charges et exigences de sécurité pour plafonds suspendus en ERP comme en résidentiel.
  • Possibilité d'intégrer facilement une isolation ou de cacher les réseaux dans le plénum.