VIS 6X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 vis 6x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel et filetage sous tête/.
Filter

Les vis 6x150 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour offrir une résistance et une durabilité optimales dans diverses applications. Avec une longueur de 150 mm et un diamètre de 6 mm, ces vis sont parfaitement adaptées pour des projets de construction de grande envergure, la menuiserie, et les travaux de rénovation. Leur taille permet une fixation profonde et solide, idéale pour assembler des matériaux lourds ou pour des constructions nécessitant une grande stabilité. Leur conception universelle leur permet d'être utilisées dans différents matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique, offrant ainsi une grande flexibilité d’usage. Ces vis sont également traitées pour résister à la corrosion, prolongeant leur durée de vie même dans des conditions extérieures difficiles. Concrètement, les vis 6x150 sont un choix excellent pour des projets exigeant fiabilité et force.