PAPIER ABRASIF GRAIN 400
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 400 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 123 mm, 125 mm,... / 230 mm, 115 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : P240, P400, P180,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter
Le papier abrasif grain 400 est un outil polyvalent et essentiel dans l'arsenal de tout bricoleur ou professionnel. Son grain fin permet un ponçage délicat et précis, idéal pour les travaux de finition ou la préparation de surfaces avant l'application de peinture ou de vernis. Grâce à sa capacité à créer une surface lisse sans endommager le matériau sous-jacent, le papier abrasif grain 400 trouve son utilité dans des domaines variés tels que la menuiserie, la restauration de meubles, l'automobile et même dans certaines formes d'art. Sa durabilité et sa facilité d'utilisation en font un choix privilégié pour obtenir des résultats professionnels dans le polissage et la finition de surfaces.