DISQUE ABRASIF POUR MEULEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 disque abrasif pour meuleuse pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 115 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 36, 60,... et de différentes formes.
Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme



Disques abrasifs pour meuleuse : meulez et découpez efficacement vos matériaux

Les disques abrasifs pour meuleuse sont des outils essentiels utilisés dans diverses industries pour la découpe, le ponçage, le polissage et le meulage de matériaux tels que le métal, la pierre et le béton. Conçus pour être montés sur des meuleuses d'angle ou des meuleuses droites, ces disques sont fabriqués à partir de matériaux abrasifs robustes qui assurent efficacité et durabilité. Ils permettent d'obtenir des finitions précises et de haute qualité, répondant ainsi aux exigences des professionnels en matière de performance et de sécurité.


Les points forts des disques abrasifs Würth

Les disques abrasifs Würth se distinguent par leur haute performance et leur durabilité. Leur conception innovante permet une coupe rapide et précise, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, leur résistance à l'usure assure une longévité accrue, même dans des conditions d'utilisation intensive. Les disques sont également conçus pour minimiser les vibrations, offrant ainsi un confort d'utilisation supérieur et réduisant la fatigue de l'utilisateur.


Caractéristiques importantes des disques abrasifs Würth

Les disques abrasifs Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement de 115 mm à 230 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de meuleuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium, garantissant une performance optimale. Les disques sont souvent disponibles en plusieurs grains, allant du gros grain pour un enlèvement rapide de matière, au grain fin pour une finition lisse. Ils respectent les normes de sécurité européennes EN 12413, assurant une utilisation sécurisée.


  • Variété de diamètres et grains : disques abrasifs disponibles en différents diamètres (50 mm à 230 mm) et grains (36, 80, 120, etc.) pour diverses applications de meulage et ponçage.
  • Matériaux et usages multiples : adaptés pour acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, bois, plastiques, composites, béton, ciment, peintures, rouille, soudures, vernis, colles et joints.
  • Types de disques : disques nylon non tissé, disques fibre vulcanisée CERALINE pour inox et aluminium, disques à lamelles RED PERFECT 3D pour nettoyage et matage, mini-disques pour zones difficiles d’accès.
  • Haute performance et longévité : notamment grâce à des grains en zirconium, tissu polyester renforcé, structure tridimensionnelle pour durabilité et efficacité améliorée.
  • Finitions soignées : disques pour brunissage, satinage, polissage, matage fin, permettant d’éliminer rayures légères, décoloration, oxydation, sans déformation des surfaces.
  • Sécurité et ergonomie : recommandations d’utilisation avec lunettes, gants, vitesse réglable, faible pression pour éviter usure prématurée et surchauffe.
 

Tableau comparatif des disques abrasifs pour meuleuse Würth

Produit Diamètre (mm) Grain / Type Matériaux compatibles Usage principal Caractéristiques spécifiques
Disque abrasif texture nylon avec plateau fibre 115, 150, 230 Nylon non tissé Peintures, rouille, colles, revêtements, ciment, béton Ponçage, ébavurage léger, nettoyage Plateau fibre, texturé, adapté carrosserie
Disque fibre vulcanisé CERALINE 115, 125, 178 Fibre vulcanisée Acier inox, acier, aluminium Usinage, finition, ponçage inox et alu Résistant à la chaleur, travail métal
Disque à lamelles RED PERFECT 3D 115 et 125 Nylon non tissé extra-renforcé Acier non allié et allié, aluminium, métaux non ferreux Nettoyage, matage, élimination oxydes Support tissu cousu, longue durée et faible échauffement
Mini-disque fibre vulcanisée zirconium 50-76 Grain zirconium Acier inoxydable, chrome, nickel, acier construction, bois, plastiques Meulage surfaces, usinage cordons de soudure, finition Longue durée, faible échauffement, haute résistance déchirure
Disque abrasif toile comprimé 115, 125 Grain variable, toile fine Structures métalliques, carrosserie Polissage, brunissage, matage Très fin, finition uniforme, adaptabilité travail
Disque abrasif en nylon céramique 100, 150 Nylon céramique grossier Acier, inox, aluminium, fonte, composites Nettoyage intensif, enlèvement peinture et rouille Longue durée, haute performance

Domaines d'applications courants des disques abrasifs Würth

Les disques abrasifs Würth sont idéaux pour une multitude d'applications professionnelles. Ils sont couramment utilisés dans l'industrie métallurgique pour le meulage et l'ébavurage de pièces métalliques. Ils trouvent également leur place dans le secteur de la construction pour la découpe de matériaux de construction, ainsi que dans l'industrie automobile pour la préparation des surfaces avant peinture. Leur polyvalence les rend adaptés à divers matériaux, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages.


Conseils d'utilisation des disques abrasifs Würth

Pour tirer le meilleur parti des disques abrasifs Würth, il est essentiel de choisir le disque adapté à l'application spécifique. Assurez-vous que le disque est correctement monté et sécurisé sur la meuleuse avant de commencer le travail. Portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Enfin, utilisez le disque à la vitesse recommandée pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie du disque.