VIS POUR BOIS DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 84 vis pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, TX extérieur... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total.
Filter


Vis pour bois dur : vissez solidement dans les matériaux les plus résistants

Une vis pour bois dur est un dispositif de fixation conçu spécifiquement pour pénétrer et maintenir des matériaux de bois denses et résistants. Elle dispose généralement d'un filetage plus profond et d'une pointe acérée pour faciliter l'insertion dans le bois dur sans nécessiter de pré-perçage. Sa tête est souvent fraisée pour s'intégrer à la surface du bois, assurant une finition lisse. Fabriquée en acier trempé ou inoxydable, elle offre une résistance accrue à la corrosion et à la rupture, garantissant une fixation durable et sécurisée dans des applications professionnelles.

Points forts des vis pour bois dur

Les vis pour bois dur de Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à pénétrer facilement dans les matériaux les plus denses. Elles offrent une excellente résistance à la rupture et à la corrosion, garantissant une durabilité accrue dans les environnements exigeants. Leur conception optimisée permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité des professionnels.

Caractéristiques importantes des vis pour bois dur

Les vis pour bois dur sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement allant de 3 à 12 mm de diamètre et de 20 à 200 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une protection supérieure contre les éléments. Les têtes de vis sont conçues pour un ajustement parfait dans les outils de vissage, souvent avec des empreintes Torx ou Pozidriv pour une meilleure prise. Certaines vis sont conformes aux normes DIN et ISO, assurant une qualité et une performance constantes.

Domaines d'applications courants des vis pour bois dur

Ces vis sont couramment utilisées dans la construction de structures en bois massif, la fabrication de meubles en bois dur, ainsi que dans l'installation de planchers et de terrasses. Elles sont idéales pour les projets nécessitant une fixation solide et durable, notamment dans les environnements extérieurs ou humides où la résistance à la corrosion est essentielle.

Conseils d'utilisation des vis pour bois dur

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de pré-percer les trous dans le bois dur pour éviter les fissures et faciliter l'insertion de la vis. Utilisez un embout de vissage adapté à l'empreinte de la vis pour garantir une prise ferme et éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que la vis est bien alignée pour une pénétration uniforme et une fixation solide.