VIS POUR BARDAGE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 5 vis pour bardage en bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, RW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Petite tête fraisée bombée 60degrés, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour bardage en bois : fixez solidement vos revêtements extérieurs et améliorez leur durabilité

Les vis pour bardage en bois sont des fixations spécialement conçues pour l'installation de panneaux de bardage sur des structures en bois. Elles sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, comme l'acier inoxydable ou l'acier galvanisé, pour garantir une durabilité optimale en extérieur. Leur conception inclut souvent une tête fraisée pour un fini affleurant et un filetage optimisé pour une meilleure prise dans le bois. Ces vis assurent une fixation sécurisée et durable, essentielle pour résister aux contraintes climatiques et aux mouvements naturels du bois.

Les points forts des vis pour bardage en bois

Les vis pour bardage en bois de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, offrant une fixation fiable et sécurisée pour les professionnels. Elles sont conçues pour résister aux intempéries et aux variations climatiques, garantissant une longue durée de vie aux structures extérieures. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. De plus, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications extérieures.

Les caractéristiques importantes des vis pour bardage en bois

Les vis pour bardage en bois de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 4,5 mm à 6 mm de diamètre et de 40 mm à 80 mm de longueur, pour s'adapter à différents types de bardages. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une protection optimale contre la rouille. La tête de vis est souvent de type Torx, assurant une prise solide lors de l'installation. Ces vis respectent les normes de qualité et de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation sans souci.

Les domaines d'applications courants des vis pour bardage en bois

Les vis pour bardage en bois sont couramment utilisées dans la construction de façades en bois, de clôtures et de structures extérieures telles que les terrasses et les abris de jardin. Elles sont également employées dans la rénovation de bâtiments anciens, où le bois est un matériau de choix pour préserver l'esthétique traditionnelle. Grâce à leur résistance aux conditions climatiques, elles sont idéales pour les projets en zones exposées.

Les conseils d'utilisation des vis pour bardage en bois

Pour une installation optimale des vis pour bardage en bois, il est conseillé de pré-percer les planches afin d'éviter le fendillement du bois. Utilisez un embout adapté à la tête de vis pour garantir une fixation solide. Assurez-vous que la longueur de la vis est suffisante pour pénétrer à travers le bardage et dans le support, mais sans traverser complètement. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des vis pour anticiper tout signe de corrosion ou de desserrage.