PARE PLUIE POUR BARDAGE
Pare-pluie pour bardage : une protection efficace contre l’humidité
Mis en place pour embellir les façades des bâtiments, les bardages n’ont pas de fonction isolante. Pour protéger les murs contre l’humidité et les infiltrations, il est donc impératif de les associer à un pare-pluie. Conformes aux normes européennes et aux DTU en vigueur, les références Würth sont polyvalentes et permettent de renforcer efficacement l’isolation thermique de tout type d’installation.
Les écrans pare-pluie pour bardage proposés par Würth sont des produits de haute qualité qui protègent les façades des infiltrations d'eau ou de neige. Ils sont très résistants, perméables à la vapeur d'eau et renforcent l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. Ils sont adaptés à différents types de bardages, qu'ils soient jointifs ou non, et peuvent également être utilisés comme écrans de sous-toiture. Ils sont faciles à poser grâce aux repères de recouvrement et aux bandes auto-adhésives. Ils sont conformes aux normes européennes et aux DTU en vigueur.
Fonctions du pare-pluie pour protéger votre façade
À différencier du pare-vapeur, placé à l’intérieur du bâtiment, le pare-pluie pour bardage protège les murs extérieurs de la maison. Si son appellation tend à le réduire à une seule fonction, il ne sert pas seulement à isoler le bardage de la pluie et à le maintenir bien sec.
En réalité, le pare-pluie :
- assure l’étanchéité du bâtiment à l’eau et à l’air et permet ainsi de protéger efficacement les murs contre les infiltrations d’eau,
- il garantit une bonne régulation de l’hygrométrie. Autrement dit, il laisse ou non passer la vapeur d’eau en fonction de son indice de perméance. Plus celui-ci est important et moins le pare-pluie laissera passer de vapeur, limitant ainsi l’apparition de moisissures et de champignons.
- et enfin, il protège le bardage contre les nuisibles et notamment, les insectes.
Caractéristiques des pare-pluie pour bardage Würth
- Fonction principale : protégeant les façades contre l’humidité, l’eau de pluie, et les infiltrations, tout en laissant passer la vapeur d’eau pour éviter la condensation et les moisissures.
- Matériaux utilisés : membranes en polypropylène (PP), toile polyester, et autres textiles techniques, avec des versions légères ou renforcées selon les besoins.
- Résistance aux UV : généralement conçus pour supporter une exposition chantier de 3 mois aux UV, assurant une protection efficace durant la phase de construction.
- Perméabilité à la vapeur d’eau : élevée, garantissant une bonne régulation hygrométrique et limitant les risques d’humidité dans les parois.
- Étanchéité au vent et à l’eau : assurée grâce à une conception imperméable et coupe-vent, protégeant durablement la structure sous le bardage.
- Conformes aux normes européennes et DTU, garantissant fiabilité, sécurité et performance dans le temps.
- Facilité de pose : certaines membranes disposent de bandes auto-adhésives facilitant la pose et le collage des joints pour une meilleure étanchéité.
- Application : adaptées à tout type de bardage (bois, composite, métal, etc.), avec des variantes pour bardages ajourés ou à joints fermés, et compatibles avec les sous-couches d’isolation thermique.
- Autres fonctions : protection contre les nuisibles (insectes), résistance mécanique variable selon épaisseur et conception, et amélioration de l’isolation thermique et phonique.
Tableau comparatif des principaux pare-pluie pour bardage Würth
| Produit | Matériau | Résistance UV | Usage type | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Écran sous-toiture Perspire HPV TR2 | Polypropylène (PP) | 3 mois | Bardage standard, sous-toiture | Léger, étanche à l’eau, sans bandes adhésives |
| Membrane de façade Wütop Thermo | Toile polyester | 3 mois (exposition chantier) | Bardage avec exigences d’étanchéité renforcée | Bonne isolation thermique, facilite pose étanche |
| Ecran de sous-toiture Perspire HPV TR1 |
Polypropylène - PP |
Pas de réflexion des UV |
Bardage de maisons, ossature bois | Manipulation facilitée due à un faible poids |