GRAISSE POUR CARDAN
Graisses pour cardan : lubrifiez efficacement et prolongez la durée de vie des transmissions
Les graisses pour cardan sont des lubrifiants spécialement formulés pour assurer la protection et le bon fonctionnement des joints de cardan dans les systèmes de transmission. Elles offrent une résistance élevée à la pression, à l'usure et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des composants mécaniques. Ces graisses sont conçues pour maintenir leur consistance et leurs propriétés lubrifiantes dans des conditions de température et de charge variables, garantissant une performance optimale et une réduction des coûts de maintenance pour les professionnels de l'industrie.Les points forts de la graisse pour cardan Würth
La graisse pour cardan Würth se distingue par sa formulation avancée qui garantit une protection exceptionnelle contre l'usure et la corrosion. Elle offre une excellente résistance à l'eau et aux températures extrêmes, ce qui la rend idéale pour les applications exigeantes. Sa texture homogène permet une application facile et uniforme, assurant ainsi une lubrification optimale. De plus, sa compatibilité avec une large gamme de matériaux en fait un choix polyvalent pour de nombreux professionnels.
Caractéristiques importantes de la graisse pour cardan Würth
La graisse pour cardan Würth est disponible dans des conditionnements adaptés aux besoins des professionnels, allant de tubes de 100 g à des seaux de 5 kg. Elle est formulée à base de savon lithium, offrant une excellente stabilité thermique et une plage de température d'utilisation allant de -30°C à +120°C. Sa couleur typiquement beige facilite l'identification lors de l'application. Conforme aux normes DIN 51502 et ISO 6743-9, elle répond aux exigences de qualité et de sécurité les plus élevées.
- Graisses spécialement conçues pour la lubrification des cardans, roulements, paliers lisses, articulations, joints de transmission
- Bases chimiques variées : lithium (haute performance EP), émulsion huile dans l’eau
- Classification NLGI : Grade 2, consistance moyenne adaptée au graissage manuel
- Haute résistance à la pression (Extrême-Pression, EP), anti-usure, anti-corrosion et excellente adhérence
- Grande stabilité au travail et au stockage, insoluble à l’eau
- Compatibilité avec les joints, ne provoque pas de dégradation des matériaux
- Conditionnements adaptés aux professionnels (ex. : 500 ml)
- Applications multiples : matériel roulant, transport, industrie, câbles, crémaillères
Tableau comparatif des graisses pour cardan Würth
| Produit | Base chimique | NLGI | Conditionnement | Propriétés principales | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Graisse multi-usage lithium EP 2 | Lithium | 2 | 500 ml | Haute adhérence, stabilité, compatible joints Insoluble à l’eau |
Cardans, roulements, paliers, câbles, industries |
| Lubrifiant de construction LPE 200 |
Huile dans l’eau | - | 500 ml | Evaporation rapide du solvant, Protège contre la corrosion, Pénétration optimale |
Organes métalliques des grues, des mélangeuses, des roues dentées, des charnières, des cardans |
Domaines d'applications courants de la graisse pour cardan Würth
Cette graisse est idéale pour les applications dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie lourde. Elle est particulièrement recommandée pour la lubrification des cardans, des joints homocinétiques, et des roulements soumis à des charges élevées. Sa résistance à l'eau et à la chaleur la rend également adaptée pour une utilisation dans des environnements humides ou soumis à des variations de température importantes.
Conseils d'utilisation de la graisse pour cardan Würth
Pour une efficacité maximale, il est conseillé de nettoyer soigneusement les surfaces à lubrifier avant l'application. Appliquez la graisse de manière uniforme sur toutes les parties du cardan nécessitant une lubrification. Vérifiez régulièrement l'état de la graisse et réappliquez si nécessaire pour maintenir une protection optimale. Stockez le produit dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour préserver ses propriétés.