POMPE À GRAISSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 pompe à graisse pour professionnels. Vous retrouverez des outils de graissage, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 380 mm, 260 mm, 350 mm,..., de pressions de service : 200 bar, 400 bar, 375 bar, de différents types de produits : Pompe à graisse manuelle, Pompe à graisse pneumatique, Pompes à graisses sans fil et fabriqués à partir de différentes matières : Acier, Métal/caoutchouc, Zinc-aluminium.
Filter



Pompe à graisse : l’appareil de toutes les opérations de graissage

La pompe à graisse, ou pistolet de graissage, permet de réaliser des injections au sein de mécanismes variés. Précise et polyvalente, ce produit de distribution de graisse s’adapte aux impératifs des professionnels et se choisit en fonction de l’usage auquel on la destine. À vos côtés, Würth vous propose une sélection adaptée à la maintenance des machines agricoles, industrielles ou encore aux engins de travaux publics et aux poids lourds avec un produit simple d’utilisation.



Rôle et fonctions de la graisse

Savant mélange d’huile synthétique ou minérale, de savon de lithium ou encore de calcium, d’anti-usure et d’inhibiteur de corrosion, la graisse permet de réduire les frottements qui interviennent inexorablement entre deux pièces métalliques appartenant au même système. Elle prolonge ainsi leur durée de vie mais les protège aussi contre les dépôts, l’humidité et contre les éventuelles variations de températures.



Les différents types de pompes à graisse

Afin de procéder à des injections localisées de graisse, vous pourrez faire votre choix entre 3 types de pompes à graisse différents, à retrouver sur votre catalogue Würth !


  • La pompe à graisse manuelle : d’une grande simplicité de fonctionnement, ce type de pompe à graisse peut être dotée d’une poignée ou d’un levier. Pratique, elle permet de réaliser des applications particulièrement précises.
  • La pompe à graisse pneumatique : à destination des professionnels, la pompe à graisse pneumatique permet de profiter d’un rendement supérieur et de ne pas perdre en efficacité au niveau de la distribution de graisse. Seul bémol de ce type d’outillage : devant être raccordée à un réseau d’air comprimé, ce produit pneumatique doit être utilisé dans un espace réduit. Pour plus de liberté, Würth vous propose notamment des pompes pneumatiques mobiles, soit des modèles et produits équipés d’un chariot de transport. La pompe à graisse pneumatique, appelée également pistolet à graisse pneumatique, reste un excellent produit.
  • La pompe à graisse électrique : gage d’un effort moindre et d’une grande efficacité, la pompe à graisse électrique est idéale pour allier rendement et mobilité. Grâce à une poignée ergonomique, le pistolet à graisse électrique offre une précision de graissage optimale. Würth vous propose une version à batterie permettant le plus grand confort d’utilisation lors de vos déplacements !

Une gamme de pompes à graisse pensée pour vous !

Retrouvez la pompe à graisse idéale au sein d’une sélection pensée pour vos besoins les plus spécifiques.  Avec une pression de service comprise entre 200 et 400 bars, nos pompes à graisse permettent de répondre à une grande variété d’applications. Elles sont compatibles, selon les références, avec des cartouches de graisse à visser, lube shuttle ou encore pull off. Ergonomiques et fiables en toutes circonstances, elles garantissent des conditions de travail idéales, ainsi qu’une grande facilité de pompage et d'extrusion.

Les principaux types de pompes à graisses Würth

  • Pompe à graisse manuelle
    - Fonctionnement par poignée ou levier, pour une application précise et dosée
    - Matériaux : acier ou métal
    - Pression de travail courante : jusqu’à 400 bar (maxi 800 bar)
    - Utilisable avec cartouche vissée (400/500 g) ou graisse en vrac
    - Idéale pour les opérations de maintenance, ateliers et petites interventions
  • Pompe à graisse pneumatique
    - Fonctionne avec un réseau d’air comprimé
    - Débit et rendement supérieurs
    - Versions fixes ou mobiles (chariot de transport)
    - Destinée aux professionnels, permet le graissage de grandes séries ou d’engins lourds
    - Utilisation recommandée en atelier ou site industriel
  • Pompe à graisse électrique (filaire ou sans fil)
    - Modèles électriques ou sur batterie Li-Ion 18 V
    - Pression d’utilisation : jusqu’à 430 bar ou plus
    - Poignée ergonomique, commandes mobiles et dosage précis
    - Conçue pour minimiser l’effort et maximiser la mobilité
    - Idéale pour la maintenance sur chantier, machines agricoles, poids lourds, matériels mobiles


Caractéristiques générales des pompes à graisses Würth

  • Pression de service de 200 à 400 bar selon modèle (jusqu’à 800 bar en maxi manuel)
  • Compatibles avec cartouches standards (400 g) ou graisse en vrac
  • Débit contrôlé, distribution précise, sécurité et fiabilité
  • Options selon modèle : soupape de remplissage, poignée ergonomique, système anti-dérapant, corps en acier zingué ou inoxydable
  • Versions mobiles ou fixes, chariots de transport pour modèles pneumatiques
  • Accessoires et graisses dédiées compatibles (graisse multi-usage, EP2, lithium NLGI2, etc.)


Comparatif des principales pompes à graisses Würth

Type Mise en œuvre Pression de travail Compatibilité cartouches Débit Usage principal Points forts
Manuelle Levier ou poignée 400 bar (maxi 800 bar) 400 g Jusqu’à 1,5 cm³/dose Ateliers, entretien courant Précision, robustesse, simplicité
Pneumatique Réseau air comprimé 200 à 400 bar 400 g Débit élevé, variable Séries, poids lourd, BTP Rapidité, versions mobiles
Électrique / Batterie Batterie 18 V ou secteur 300 à 430 bar, selon modèles 400 g Débit dosable, précis Chantier, machines agricoles, mobilité Facilité, autonomie, commande électrique