CARTOUCHE DE GRAISSE 400G

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 cartouches de graisses 400g pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Lithium/calcium, 12-Hydroxystéarate de lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 380 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Optimisez la performance de vos équipements avec les cartouches de graisse Würth

Les cartouches de graisses 400g sont des récipients cylindriques contenant des lubrifiants à base de graisse, conçus pour être utilisés avec des pistolets de graissage. Elles sont essentielles pour la maintenance industrielle, permettant de réduire la friction et l'usure des composants mécaniques. Ces cartouches assurent une application précise et efficace dans les roulements, joints et autres pièces mobiles, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. Leur format standardisé facilite le stockage et le remplacement rapide, optimisant les opérations de maintenance en milieu professionnel.


Les points forts des cartouches de graisse Würth

Les cartouches de graisse Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité. Elles offrent une excellente résistance à l'eau et à la chaleur, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des conditions difficiles. De plus, leur composition spéciale assure une protection durable contre la corrosion et l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de vie des pièces mécaniques. Grâce à leur formulation avancée, ces cartouches permettent également de réduire les frottements, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des machines.


Caractéristiques importantes des cartouches de graisse Würth

Les cartouches de graisse Würth sont disponibles dans une variété de formulations pour répondre à des besoins spécifiques. Elles sont généralement proposées dans des dimensions standard telles que 400g, ce qui les rend compatibles avec la plupart des pistolets à graisse. Les matériaux utilisés incluent des huiles de base minérales et synthétiques, enrichies d'additifs pour une performance accrue. 


Caractéristiques communes des cartouches de graisse Würth

  • Qualité professionnelle : Graisses conçues pour répondre aux besoins des secteurs industriel, agricole, transport, travaux publics et maintenance, avec une large compatibilité mécanique.
  • Bases chimiques variées : Lithium, lithium/calcium, 12-hydroxystéarate de lithium, calcium complexe, huiles synthétiques et bases savonneuses inorganiques selon le type de graisse.
  • Grade et consistance : Majoritairement de grade NLGI 2 (consistance moyenne) assurant une bonne pompabilité et une haute tenue en charge.
  • Conditionnement : Cartouches standard de 400 g/ml pour pistolets à graisse (compatibles Lube-Shuttle®), modules industriels 459 ml et jusqu’à des fûts de 50 L pour usage intensif.
  • Résistances spécifiques : Propriétés anti-usure, extrême-pression (EP), anti-rouille. Résistances à l’eau (eau chaude, eau salée), à la chaleur, aux acides ou solutions alcalines pour certains produits. Stabilité au stockage élevée.
  • Compatibilité : Graisses adaptées aux roulements, articulations, paliers, crémaillères, cardans, joints homocinétiques, câbles…
  • Autres propriétés : Bonne adhérence, protection contre la corrosion, facilité d’application, propre (système vissé possible – Lube-Shuttle®) et bouchons refermables.
  • Normes : Adaptés à la plupart des prescriptions machines, conformes aux exigences européennes pour graissage.
 

Tableau comparatif des principales cartouches de graisse Würth

Produit / Désignation Base chimique Grade (NLGI) Contenance Résistance principale Usages principaux Température d’utilisation Particularités
Graisse TP et agricole Lithium/calcium 2 400 ml Chaleur, eau Engins agricoles, BTP -30 à 120°C Haute résistance charge, universelle
Graisse multi-usage EP2 Lithium 2 400 ml Extrême-pression, anticorrosion Transport, industrie, articulations, roulements -30 à 150°C (typique graisses lithium) Bonne pompabilité, polyvalente
Graisse graphitée au lithium 12-Hydroxystéarate de lithium 2 400 ml Eau chaude, chaleur Articulations, paliers, fortes températures -30 à 130°C Graphite, propriétés d’urgence
Graisse marine bleue Lithium 2 400 ml Eau salée Marine, milieux humides -20 à 120°C Tenue eau de mer, couleur bleue
Graisse alimentaire type 3 Base savonneuse inorganique 2 459 ml Eau, acide, solution alcaline Industrie alimentaire -20 à 120°C NSF H1, compatible alimentaire
Graisse haute performance NSF H1 Huile synthétique 2 400 ml Eau, acides, solutions alcalines Industrie, alimentaire -40 à 180°C* (selon formulations synthétiques) NSF, forte résistance chimique
Graisse complexe calcium agroalimentaire Calcium complexe 2 400 ml Eau, humidité Agroalimentaire, machines sensibles -20 à 120°C Spécifique alimentaire
 

Domaines d'applications courants des cartouches de graisse Würth

Les cartouches de graisse Würth sont largement utilisées dans divers secteurs industriels. Elles sont idéales pour la lubrification des roulements, des joints et des engrenages dans les machines industrielles, les véhicules utilitaires et les équipements agricoles. Leur capacité à résister à des charges élevées et à des températures extrêmes les rend également adaptées aux applications dans les secteurs de la construction et de la manutention. Les professionnels de l'automobile les utilisent fréquemment pour l'entretien des châssis et des composants de suspension.


Conseils d'utilisation des cartouches de graisse Würth

Pour tirer le meilleur parti des cartouches de graisse Würth, il est conseillé de suivre quelques recommandations simples. Assurez-vous que les surfaces à lubrifier sont propres et exemptes de contaminants avant l'application. Utilisez un pistolet à graisse compatible pour garantir une distribution uniforme du produit. Respectez les intervalles de lubrification recommandés par le fabricant de l'équipement pour maintenir une performance optimale. Enfin, stockez les cartouches dans un endroit frais et sec pour préserver leur qualité.