TUBE IRL 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tube irl 20 mm pour professionnels de l'électricité. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 21 m, 3 m, 30 m,..., diamètres extérieurs : 16 mm, 20 mm, 25 mm,..., ainsi que des diamètres intérieurs : 11.2 mm, 13.4 mm, 14.4 mm,....
Filter

Le tube IRL 20 mm est une solution robuste et durable pour la protection des câbles électriques dans divers environnements. Conçu en matière résistante, ce tube assure une isolation fiable contre les impacts physiques et les intrusions de petits animaux, garantissant ainsi la sécurité et la pérennité des installations électriques. Sa dimension de 20 mm le rend idéal pour une utilisation dans les espaces domestiques, commerciaux, ainsi que dans les infrastructures industrielles, où la gestion efficace du câblage est cruciale. Le tube IRL 20 mm est également apprécié pour sa facilité d'installation, permettant une mise en place rapide et sans complications. Grâce à ces caractéristiques, le tube IRL 20 mm se présente comme une solution incontournable pour les professionnels cherchant à optimiser la protection et l'organisation de leurs systèmes électriques.