ÉCROU 10.9

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 écrou 10.9 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 12 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M12, M10,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,..., de formes diverses : B, Haut, Bas,..., de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou 10.9 est reconnu pour sa robustesse exceptionnelle et sa capacité à résister à des charges élevées, ce qui le rend idéal pour des applications nécessitant une haute résistance mécanique. Fabriqué typiquement en acier allié, l'écrou 10.9 bénéficie d'un traitement thermique qui lui confère une dureté et une résilience accrues. Cette catégorie d'écrou est souvent utilisée dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de la machinerie lourde, où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Sa résistance à la corrosion et aux températures élevées assure une performance fiable même dans des environnements difficiles. L'écrou 10.9 est également apprécié pour sa capacité à maintenir un serrage efficace sous des vibrations constantes, ce qui prévient le desserrage et prolonge la durée de vie de l'assemblage. L'écrou 10.9 est une solution de fixation de premier choix pour les applications exigeant une fiabilité et une résistance sans compromis.