ELINGUE DE LEVAGE
Élingues de levage : manutentionnez les charges selon le mode d’élingage
Les élingues de levage relient une charge à un appareil de levage et transmettent l’effort pendant la manutention. La gamme associée comprend des élingues rondes en polyester, des élingues chaîne à un ou plusieurs brins et des variantes en grades 80 ou 100. La charge admissible dépend de la matière, du nombre de brins, de l’angle et de la configuration d’accrochage. Il faut donc consulter l’étiquette et le tableau de charge correspondant au montage réellement utilisé.
La petite anecdote sur ce type de produits
La couleur d’une élingue textile aide souvent à repérer une capacité nominale normalisée, mais elle ne remplace jamais l’étiquette individuelle. Les accessoires peuvent être détériorés par l’abrasion, les coupures, les produits chimiques ou une exposition thermique excessive, même si leur couleur reste visible.
Les points forts de ce type de produits
- Les élingues textiles sont légères et souples, ce qui facilite leur mise en place sur des charges aux surfaces sensibles.
- Les élingues chaîne sont adaptées aux opérations de levage avec crochets et accessoires de manutention correspondants.
- Les montages à un, deux ou quatre brins répartissent la charge lorsque le calcul et les points d’accrochage le permettent.
- Les grades 80 et 100 et les diamètres de chaîne permettent de choisir une configuration selon la charge et le service.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Une élingue ronde polyester verte de 2 m est documentée pour 2 t en traction directe et 4 t en panier simple.
- Une élingue ronde polyester violette de 1 m est donnée pour 1 t en direct et 2 t en panier simple.
- Une élingue chaîne grade 100 à un brin de 7 mm est associée à une capacité de 2 t dans la variante documentée.
- Une chaîne grade 80 à un brin de 6 mm est donnée pour 1 120 kg ; une version deux brins est donnée pour 1 600 kg entre 0 et 45° et 1 120 kg entre 46 et 60°.
- La longueur utile, les crochets et la capacité varient avec chaque référence ; ne pas transposer une capacité d’un angle ou montage à un autre.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Levage et déplacement de charges en atelier, entrepôt et chantier.
- Manutention de pièces métalliques, machines ou composants de fabrication avec accessoires compatibles.
- Élingage de charges aux surfaces finies au moyen d’une élingue textile adaptée.
- Levage à plusieurs points avec des élingues multi-brins calculées pour la géométrie de la charge.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Lire l’étiquette, la charge maximale d’utilisation et le tableau de charge selon l’angle et le mode d’élingage.
- Vérifier l’équilibre de la charge, la résistance des points d’accrochage et la compatibilité des crochets.
- Inspecter les fibres, coutures, maillons, linguets et marquages avant chaque levage ; mettre hors service tout équipement douteux.
- Protéger les élingues textiles des arêtes vives et ne jamais nouer ou raccourcir une élingue si la méthode n’est pas autorisée.
- Ne jamais passer sous une charge suspendue et respecter la réglementation de levage applicable.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’élingue | Matière / configuration | Longueur / diamètre | Charge documentée | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Élingue ronde textile | Polyester ; simple brin | 1 m | 1 t directe ; 2 t en panier simple | Levage de charges sensibles |
| Élingue ronde avec manchons | Polyester ; textile | 2 m | 2 t directe ; 4 t en panier simple | Manutention générale |
| Élingue chaîne grade 100 | Acier trempé ; 1 brin | 7 mm | 2 t pour la variante documentée | Levage avec accessoires chaîne |
| Élingue chaîne grade 80 | Acier ; 1 brin | 6 mm | 1 120 kg | Levage de charges métalliques |
| Élingue chaîne grade 80 à 2 brins | Acier ; 2 brins | Selon longueur utile | 1 600 kg à 0–45° ; 1 120 kg à 46–60° | Charge avec deux points d’accrochage |