CHAINE DE LEVAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 chaine de levage pour professionnels.
Filter



Élingues à chaîne de levage : levez et arrimez vos charges lourdes en toute sécurité

Les chaînes de levage Würth se présentent sous forme d'élingues à chaîne prémontées, composées de brins de chaîne en acier allié, d'un anneau de tête et de crochets de sécurité. Elles servent à suspendre et à lever des charges à l'aide d'un pont roulant, d'un palan ou d'une grue. On les trouve en versions deux brins ou quatre brins, en grade 80 (GK8) ou grade 100 (GR100), avec des diamètres de chaîne de 6 à 16 mm et des longueurs utiles de 1 à 4 m. Les manutentionnaires, les métalliers, les charpentiers métalliques, les installateurs et les équipes de maintenance industrielle les utilisent pour manipuler des charges lourdes dans le respect des règles de levage.


La petite anecdote sur ce type de produits

La notion de grade, qui apparaît dans les désignations « grade 80 » et « grade 100 », indique la résistance de l'acier de la chaîne : le chiffre correspond à la contrainte de rupture, exprimée en newtons par millimètre carré, divisée par dix. Un grade 100 supporte donc davantage de charge qu'un grade 80 pour un même diamètre de maillon, ce qui permet de réduire le poids de l'élingue à capacité égale. Les élingues sont aussi très encadrées : chaque élément possède une marque d'identification, et l'élingue est livrée avec sa plaque d'identification et son certificat de conformité, ce qui permet de tracer son historique et de suivre les vérifications périodiques exigées par la réglementation. Les chaînes sont souvent peintes en noir et les pièces de fixation en rouge pour faciliter l'identification visuelle.


Les points forts de ce type de produits

  • Très haute résistance et grande charge maximale d'utilisation, notamment en grade 100 avec acier galvanisé
  • Élingues prémontées prêtes à l'emploi, avec crochets de sécurité et griffe de raccourcissement selon les modèles
  • Choix entre deux et quatre brins pour répartir la charge et lever des pièces volumineuses ou déséquilibrées
  • Traçabilité complète : marquage de chaque composant, plaque d'identification et certificat de conformité à la directive européenne
  • Chaîne conforme à la norme EN 818-4 pour le grade 80
  • Livraison avec sceaux de sécurité pour les modèles en seau

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre nominal de chaîne : 6, 7, 8, 10, 13 et 16 mm selon le grade et le nombre de brins
  • Longueur utile : 1, 2, 3 ou 4 m pour les modèles en grade 80
  • Capacité de charge en grade 80 : 1 600 kg (2 brins) et 2 360 kg (4 brins) pour une chaîne de 6 mm, avec un angle de 0 à 45°
  • Capacité de charge en grade 80 : jusqu'à 2 800 kg (2 brins) et 4 250 kg (4 brins) sur les diamètres supérieurs
  • Réduction de capacité avec l'angle : par exemple 1 120 kg au lieu de 1 600 kg entre 46 et 60°
  • Poids : de 12,5 kg à plus de 65 kg pour les élingues 4 brins de gros diamètre
  • Crochets : crochet écarté, crochets de sécurité à chape ou de plusieurs types (n°1, 2, 4, 5 et 8), avec ou sans griffe de raccourcissement
  • Finition : acier galvanisé en grade 100, acier peint en grade 80

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Levage de pièces métalliques, de poutres et d'éléments de charpente avec un pont roulant ou une grue
  • Manutention de machines, de moteurs et d'équipements lourds en atelier et en maintenance industrielle
  • Levage de charges sur chantier avec une grue ou un engin de levage
  • Levage de pièces volumineuses ou déséquilibrées avec les élingues 4 brins
  • Chargement et déchargement de camions et de conteneurs

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'élingue en fonction de la charge réelle, de l'angle entre les brins et de la capacité correspondante indiquée sur la plaque
  • Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation et tenir compte de la réduction de capacité quand l'angle augmente
  • Contrôler les maillons, les crochets et les pièces de fixation avant chaque utilisation, et retirer toute élingue déformée ou usée
  • Ne jamais faire de nœud sur la chaîne et éviter de la tordre ou de la laisser frotter sur des arêtes vives
  • Faire vérifier périodiquement l'élingue par une personne compétente, selon la réglementation en vigueur
  • Ranger les élingues suspendues, à l'abri de l'humidité et des produits corrosifs, et ne pas lever de charge au-dessus de personnes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'élingue Grade Diamètre de chaîne Longueur utile Capacité de charge (0 à 45°)
Élingue GR100 à 2 brins Grade 100, acier galvanisé 7, 10 et 13 mm Selon référence Selon diamètre
Élingue GR100 à 4 brins Grade 100, acier galvanisé 7, 10 et 16 mm Selon référence Selon diamètre
Élingue GK8 à 2 brins Grade 80, chaîne EN 818-4 6, 8, 10 et 13 mm 1 à 4 m 1 600 kg (Ø 6 mm)
Élingue GK8 à 4 brins Grade 80, chaîne EN 818-4 6, 8, 10 et 13 mm 1 à 4 m 2 360 kg (Ø 6 mm)