ANNEAU DE LEVAGE À VISSER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 anneau de levage à visser pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M12, M16, M20,....
Filter


Anneau de levage à visser : sécurisez vos charges lourdes en toute confiance

Un anneau de levage à visser est un dispositif de levage utilisé pour soulever et déplacer des charges lourdes en toute sécurité. Il se compose d'un anneau métallique avec une base filetée qui peut être vissée dans une structure ou un équipement. Conçu pour résister à des forces de traction élevées, il est souvent utilisé dans les secteurs industriels pour des applications de manutention, d'assemblage ou de transport. Sa conception permet une répartition uniforme de la charge, minimisant ainsi les risques de défaillance pendant le levage.

Points forts des anneaux de levage à visser

Les anneaux de levage à visser Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour supporter des charges lourdes, ils assurent une sécurité optimale lors des opérations de levage. Leur facilité d'installation et leur adaptabilité à divers environnements industriels en font un choix privilégié pour les professionnels. Leur conception ergonomique permet une manipulation aisée, réduisant ainsi le risque de blessures.

Caractéristiques importantes des anneaux de levage à visser

Ces anneaux sont fabriqués en acier de haute qualité, souvent galvanisé ou zingué pour résister à la corrosion. Ils sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M8 à M64, pour s'adapter à différentes applications. La capacité de charge varie selon les modèles, pouvant atteindre plusieurs tonnes. Les anneaux sont généralement conformes aux normes de sécurité internationales telles que la norme EN 1677. Ils sont souvent de couleur vive, comme le rouge ou le jaune, pour une meilleure visibilité lors des opérations.

Domaines d'applications courants des anneaux de levage à visser

Les anneaux de levage à visser sont largement utilisés dans les secteurs de l'industrie, de la construction et de la logistique. Ils sont essentiels pour le levage et le déplacement de machines lourdes, de structures métalliques et d'équipements industriels. Ils sont également utilisés dans les ateliers de maintenance pour faciliter la manipulation de pièces encombrantes et lourdes.

Conseils d'utilisation des anneaux de levage à visser

Avant utilisation, il est crucial de vérifier que l'anneau de levage est bien adapté à la charge à soulever. Assurez-vous que le filetage est propre et exempt de dommages pour garantir une fixation sécurisée. Lors de l'installation, serrez l'anneau à fond pour éviter tout desserrage accidentel. Il est recommandé de respecter les consignes de sécurité et de maintenance du fabricant pour prolonger la durée de vie de l'anneau et assurer des opérations de levage sécurisées.