TIREFOND 8X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tirefond 8x70 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 8x70 est un élément de fixation robuste et polyvalent, utilisé principalement dans les constructions bois et les assemblages métalliques. Grâce à sa longueur de 70mm et son diamètre de 8mm, il offre une excellente tenue dans les matériaux, permettant de réaliser des assemblages solides et durables. Le tirefond 8x70 trouve son application dans divers projets, allant de la construction de charpentes et de terrasses à l'installation de structures métalliques. Sa conception lui permet de résister aux forces de traction et de cisaillement, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité des structures. Par ailleurs, le tirefond 8x70 est facile à installer, nécessitant simplement un pré-perçage du matériau avant sa mise en place. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié par les professionnels du bâtiment avertis.