VIS 5X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 182 vis 5x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 5x70 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. D'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 70 mm, cette vis est idéale pour les assemblages nécessitant une bonne tenue dans le temps, comme la fixation de pièces de bois, l'assemblage de meubles ou encore dans la construction légère. Sa taille permet une application dans des espaces restreints tout en garantissant une solidité suffisante pour supporter des charges modérées. Le choix du matériau, souvent en acier inoxydable ou en acier galvanisé, assure une résistance à la corrosion, ce qui la rend adaptée pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. La vis 5x70 est une solution fiable , de rénovation et de construction, combinant résistance, polyvalence et facilité d'installation.