VIS POUR CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 17 vis pour charpente en bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête hexagonale, Tête rondelle,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, UNF.
Filter


Vis pour charpente : fixez solidement les structures en bois pour une durabilité optimale

Une vis pour charpente est un élément de fixation spécialement conçu pour assembler des structures en bois dans les constructions de charpentes. Fabriquée en acier renforcé, elle offre une résistance élevée aux charges lourdes et aux conditions extérieures. Sa tête est souvent fraisée ou à empreinte spéciale pour un vissage efficace, tandis que son filetage profond assure une prise solide dans le bois. Utilisée par les professionnels du bâtiment, elle garantit la stabilité et la durabilité des structures architecturales en bois.


Les points forts des vis pour charpente

Les vis pour charpente de Würth sont conçues pour offrir une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue, même dans les conditions les plus exigeantes. Elles garantissent une fixation solide et sécurisée grâce à leur conception robuste et leur capacité à supporter de lourdes charges. Leur filetage optimisé permet une pénétration facile dans le bois, réduisant ainsi le risque de fissuration du matériau. Ces vis sont également traitées pour résister à la corrosion, assurant ainsi une longévité optimale des structures.


Les caractéristiques importantes des vis pour charpente

Les vis pour charpente sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 5 mm à 27 mm de diamètre et de 20 mm à 500 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de construction. Elles sont fabriquées en acier trempé, garantissant une solidité à toute épreuve. La finition zinguée ou galvanisée offre une protection supplémentaire contre la rouille, tandis que l'acier inoxydable représente la solution optimale pour une utilisation en extérieur exposant les vis à la corrosion. Ces vis répondent aux normes de qualité les plus strictes, telles que la norme DIN 1052, assurant une utilisation en toute sécurité. Certaines versions sont également dotées d'une tête fraisée ou bombée pour s'intégrer parfaitement dans le bois sans dépasser.


  • Vis spécialement conçues pour l’assemblage de structures en bois de charpente : haute résistance, robustesse, usage professionnel.
  • Types principaux : vis à filetage bois (filetage large, pénétration et arrachement efficaces) et vis à filetage métrique (pour raccords à écrou, platines, inserts métalliques).
  • Matériaux : acier trempé (résistance élevée), acier galvanisé/zingué (protection anticorrosion), inox A2/A4 (usage extérieur, galvanisation à chaud pour usages exposés).
  • Largeur de gamme : diamètres usuels de 5 à 27 mm, longueurs de 20 à 500 mm selon besoin.
  • Formes de tête variées : tête fraisée, cylindrique, bombée, hexagonale, fausse rondelle, tête ronde à collet carré (TRCC).
  • Homologations européennes : ETA-11/0190, ETA-13/0029, normes DIN 601, DIN 603 selon le produit.
  • Applications typiques : assemblage de poutres, sablières, chevrons, éléments porteurs, platines métalliques, connecteurs.
  • Adaptées au bois tendre, bois dur, LVL, panneaux/OSB, lamellé-collé…
  • Pointe affûtée pour pose sans pré-perçage (selon modèles), finition adaptée : zinc, brut, inox, etc.


Il existe 2 type de vis pour charpente : les vis à filetage bois et les vis à filetage métrique. Elles sont conçues pour des usages bien différents, notamment en charpente. Voici les principales différences :


1. Vis à filetage bois

Conçues pour : Fixation dans le bois (résineux, bois dur, lamellé-collé, etc.).

Filetage : Grossier, à pas large, souvent partiel (pour permettre un serrage efficace entre deux pièces de bois). Il est conçu pour mordre et tirer efficacement dans les fibres du bois.

Forme de la pointe : Affûtée ou autotaraudeuse pour pénétrer facilement sans pré-perçage (selon le modèle).

Utilisation typique : Assemblage de poutres, sablières, chevrons, renforts structurels.

Avantages :

  • Résistance à l'arrachement dans le bois.
  • Pose rapide sans nécessité d’écrou.
  • Disponible avec traitement anticorrosion pour extérieur (zingué, inox A2/A4, etc.).


2. Vis à filetage métrique

Conçues pour : Assemblage de pièces métalliques ou ancrage dans des inserts filetés, écrous ou douilles.

Filetage : Fin et régulier, conforme aux normes ISO (M6, M8, M10, etc.). Ne mord pas dans le bois par lui-même.

Forme de la pointe : Plate, non adaptée au perçage direct du bois.

Utilisation typique : Fixation dans des platines métalliques, connecteurs ou ferrures pour charpente métallique/bois.

Avantages :

  • Réutilisables.
  • Utilisables avec écrou/insert.
  • Compatible avec des assemblages nécessitant une précision ou démontage fréquent.
 

Tableau comparatif des principales vis pour charpente Würth

Type / Désignation Filetage Matière / Finition Forme de tête Norme / Homologation Applications
Vis à bois ASSY 4 JH pour connecteur Bois, large Acier trempé zingué Cylindrique bombée ETA-11/0190 Assemblage bois, connecteurs charpente
Vis à bois ASSY 3.0 SK/KOMBI FP Partiel, bois Acier trempé zingué Tête fraisée, hexagonale ETA-11/0190 Structural, panneaux, chevrons, renfort
Vis ASSYPlus VG Bois, filetage renforcé Acier zingué Cylindrique, AW50 ETA-13/0029, ETA-12/0500 Poutres, isolation, compression latérale
Vis à fausse rondelle WH / WH II Gros pas, bois Acier zingué Fausse rondelle ETA-11/0190 Montants, isolation, panneaux
Boulon de charpente DIN 601 Métrique (M6, M8…) Acier galvanisé/zingué Hexagonale, écrou DIN 601 Poutres et platines métalliques/bois
Boulon TRCC DIN 603 Métrique (M8, M10, M12…) Acier zingué/inox A2/A4 Tête ronde à collet carré DIN 603 Fixations traversantes, charpente et menuiserie
Vis en T DIN 186 Métrique Acier non trempé zingué Tête marteau DIN 186 Montage ferrures, éléments métalliques

Les domaines d'applications courants des vis pour charpente

Les vis pour charpente sont principalement utilisées dans la construction de structures en bois, telles que les toitures, les planchers et les murs porteurs. Elles sont également idéales pour la fixation de poutres, de chevrons et de panneaux OSB dans les projets de construction et de rénovation. Leur capacité à supporter de fortes charges les rend indispensables dans les projets nécessitant une grande stabilité structurelle.


Les conseils d'utilisation des vis pour charpente

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de pré-percer le bois lorsque celui-ci est particulièrement dense ou dur. Utilisez un tournevis électrique ou une visseuse à percussion pour garantir une installation rapide et sans effort. Assurez-vous que la longueur de la vis est suffisante pour traverser complètement les matériaux à assembler, tout en laissant une marge pour une fixation sécurisée. Respectez toujours les recommandations du fabricant pour garantir la sécurité et la durabilité des structures.

Questions fréquentes

Sélection technique

Quels critères dimensionnels retenir pour une vis pour charpente ?

Pour une structure portante, le diamètre doit être choisi en fonction des efforts de charge et de l’épaisseur du bois : une vis d’au moins 5 mm de diamètre est typique pour les charpentes légères, tandis que pour les pièces maîtresses on monte jusqu’à 27 mm. La longueur doit être suffisante pour pénétrer profondément dans l’élément support : souvent au moins deux fois l’épaisseur de la pièce inférieure pour garantir un ancrage fiable. Würth propose des vis charpente de 20 mm à 500 mm de longueur selon le diamètre.

Quel type de filetage est adapté aux assemblages en bois structuré ?

Le filetage à bois (filetage à gros pas), partiel ou total, permet une excellente prise dans les lames, chevrons ou bois d’œuvre, limitant l’arrachement. Pour fixation avec ferrures ou platines métalliques, on utilise le filetage métrique conforme aux normes ISO ou DIN, permettant d’associer la vis à un écrou ou insert.

Quelle forme de tête privilégier dans différentes applications de charpente ?

Les têtes fraisées sont utiles pour affleurement au bois, éliminant les accrocs et permettant un geste esthétique ou dangereux réduit, tandis que les têtes hexagonales ou tête ronde à collet carré (TRCC) sont utiles pour des pièces métalliques traversées ou des boulonnages. Les têtes avec fausse rondelle répartissent mieux la pression sur la surface du bois ou de la ferrure, évitant les indents ou éclatements sur les bois tendres ou panneaux.

Quelles matières et traitements pour résister à la corrosion ?

L’acier zingué ou galvanisé est le traitement de base pour une protection contre la rouille. Pour les applications extérieures fortement exposées ou en milieu humide, l’inox A2 ou A4 est recommandé. Chez Würth, les vis ASSY sont disponibles en acier zingué, acier trempé zingué, ou inox A2/A4, selon usage.

Homologations et normes

Quelles normes ou agréments techniques vérifier avant utilisation ?

Les vis pour charpente Würth sont souvent couvertes par des Agréments Techniques Européens (ETA) tels que ETA-11/0190, ETA-13/0029 ou ETA-12/0500 selon les modèles. Elles répondent également aux normes DIN, par exemple DIN 601 ou DIN 603 pour les boulons. Il est essentiel que la vis possède l’agrément ou norme applicable à l’usage structurel envisagé.

Comment se vérifient les performances mécaniques des vis en acier ou inox ?

Les vis acier sont classées suivant la norme ISO 898-1, qui définit la résistance à la traction (Rm) et la limite d’élasticité (Re). Pour l’inox, la norme ISO 3506-1 s’applique. Ces valeurs servent à dimensionner les assemblages et à vérifier que la vis supporte les efforts sans rupture ni déformation plastique.

Compatibilité bois / usage

Quel type de bois ou panneau peut-on fixer avec vis charpente Würth ?

Les vis conviennent au bois résineux, bois dur, bois lamellé-collé, panneaux OSB ou LVL. Dans le cas de bois dur ou très dense, le filetage à gros pas ou une vis trempée permettent une pénétration efficace. Lorsque l’assemblage porte des charges importantes ou subit des variations d’humidité, choisissez une matière inox ou zinguée plus résistante.

Est-il nécessaire de pré-percer ?

Dans beaucoup de cas, les vis à pointe affûtée ou auto-forante Würth permettent un vissage sans pré-perçage. Toutefois, pour les diamètres élevés (au-delà de 10-12 mm selon le bois) ou le bois très dur, un pré-perçage assure un assemblage précis et évite les fendillements, en respectant un diamètre de perçage adapté (souvent inférieur au diamètre de la tête).

Installation et mise en œuvre

Quel couple de serrage ou mode d’empreinte utiliser pour éviter l’endommagement ?

Une empreinte Torx ou AW permet un couple élevé sans glissement ni bourrage. Ces empreintes réduisent le risque d’endommagement de la tête tout en facilitant le vissage à la visseuse. Le couple maximal doit respecter les spécifications des vis pour préserver la matière, surtout en acier zingué, et éviter une surchauffe ou un écrasement du filetage.

Comment dimensionner une vis pour les efforts latéraux ou de compression dans les charpentes ?

Il faut se référer aux tableaux de charge proposés par Würth ou aux calculs d’ingénierie selon la norme bois (ex : NF EN 1995 / Eurocode 5). Par exemple, les vis ASSYplus FT sont conçues pour renforcer la résistance aux efforts de compression et traction latérale, permettant de réduire l’effort dans le bois sans augmenter fortement la section.

Performances durabilité

Quels critères garantissent une vis durable face aux agents climatiques ?

La durabilité dépend du traitement anti-corrosion (zingué, galvanisé, inox), de la finition (passivation, couche de zinc d’épaisseur suffisante), du design de la tête (épaule ou fausse rondelle limitant l’eau stagnante), ainsi que de la compatibilité entre la vis et le type de bois quant à l’aubier, teneur en humidité ou exposition directe.

Comment vérifier la profondeur minimale de vissage pour assurer une résistance mécanique adéquate ?

La longueur filetée doit pénétrer au-delà de la surface du bois dans l’élément support d’au moins 5 à 8 diamètres de la vis pour assurer une adhérence suffisante. En situation courante, Würth spécifie les longueurs de vissage maximales selon les essences de bois (résineux, dur) dans ses fiches techniques ou via logiciel de dimensionnement.

Quand privilégier l’inox par rapport à l’acier zingué ?

L’inox A2 ou A4 est recommandé dans les milieux très humides, en bord de mer, ou lorsque le bois ou la structure subit des sollicitations répétées d’humidité ou des risques de corrosion élevée. L’acier zingué suffit dans des environnements moins agressifs mais doit avoir une finition de qualité et être protégé lors de la découpe ou du fraisage pour ne pas laisser la surface exposée.

Quels outils ou accessoires sont indispensables pour une pose professionnelle ?

Une visseuse puissante capable d’atteindre le couple requis, embouts compatibles (Torx/AW, empreinte hexagonale), accessoires de guidage ou butée de perçage, éventuellement un contre-embout pour têtes TRCC ou boulons traversants. Pour les longueurs importantes, utiliser des guides ou supports pour assurer la rectitude et l’insertion uniforme de la vis.