ÉQUERRE DE CHARPENTE
Équerre de charpente : garantissez des assemblages solides et durables en construction bois
Une équerre de charpente est un élément de construction métallique utilisé pour assembler, renforcer et stabiliser les structures en bois dans les charpentes. Elle assure une connexion solide entre les différentes pièces de bois, telles que les poutres, les chevrons ou les solives. Les équerres de charpente sont souvent perforées pour permettre une fixation facile avec des vis ou des clous, garantissant ainsi une installation rapide et sécurisée. Elles sont essentielles pour assurer la durabilité et la résistance des structures en bois dans les projets de construction.
Points forts des équerres de charpente Würth
Les équerres de charpente Würth se distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur durabilité. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles résistent aux conditions les plus difficiles, assurant une longévité accrue. Leur conception ergonomique facilite leur manipulation, permettant un positionnement et un ajustement précis. De plus, la gamme propose une variété de modèles adaptés à différents besoins, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.
Caractéristiques importantes des équerres de charpente
Les équerres de charpente Würth se déclinent en plusieurs dimensions, généralement comprises entre 50 mm et 200 mm, pour s'adapter à divers projets. Elles sont fabriquées en acier galvanisé, offrant une résistance optimale à la corrosion. Disponibles en plusieurs finitions, elles s'intègrent facilement dans différents environnements de travail. Les équerres répondent aux normes européennes en vigueur, garantissant leur conformité et leur sécurité d'utilisation.
- Matériau : acier galvanisé assurant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité dans le temps, même en milieu extérieur exposé aux intempéries.
- Perforations régulières permettant une fixation aisée et sécurisée avec des vis ou clous standards adaptés au bois ou au béton.
- Conception robuste pour garantir des assemblages solides et stables dans les structures porteuses, notamment pour toitures, planchers, murs ou ossatures bois.
- Polyvalence d’utilisation : appropriées pour les assemblages bois/bois, bois/béton, bois/acier, et adaptées aux bois massifs, bois composites, bois lamellé-collé ou béton.
- Homologations ETA
- Différents types et designs disponibles – avec ou sans traverse, avec tige de fixation, équerres renforcées ou standards, ainsi que modèles spécifiques pour bardage et isolation thermique par l’extérieur (ITE).
- Dimensions variées généralement de 50 mm à 200 mm, permettant de s’adapter aux différents assemblages et exigences des chantiers.
- Utilisation facilitée par un design permettant un montage rapide et un alignement précis des éléments structurels, pour un chantier efficace et conforme aux exigences techniques.
Tableau comparatif des principales catégories d’équerres de charpente Würth
| Type / Modèle | Design | Matériau et finition | Homologation | Usage principal | Dimensions courantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Équerre de fixation renforcée pour bois et béton | Classique renforcée | Acier galvanisé | ETA – 09/0355 |
Aménagements intérieurs, ossatures, huisseries, fixation bois sur béton ou acier | Généralement 50 à 200 mm |
| Équerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) | Avec rallonge et patine courte de renfort | Acier galvanisé à chaud | Certifications CTB | Fixation chevrons et bardages pour murs isolés par l’extérieur | Exemples : 100/120/140/160 x 60 mm + rallonge 80 x 60 mm |
| Équerre de fixation type A bois-bois | Avec tige, sans traverse | Acier alu-zinc 1.0242, galvanisé | ETA-08/0183 | Assemblages bois sur bois, support poutres et solives | Dimensions diverses autour de 40x160x40 mm |
| Équerre de fixation type A acier galvanisé bois/béton | Avec tige | Acier galvanisé | ETA-09/0214 |
Assemblage bois sur béton ou acier | Dimensions variables |
| Équerre d’assemblage mixte renforcée bois / béton | Sans traverse | Acier galvanisé | ETA-09/0133 | Assemblages mixtes structurels bois et béton | Tailles variables |
| Équerre de fixation type V pour bois sur béton / acier | Sans traverse | Acier de qualité non allié galvanisé à chaud | ETA-14/0274 |
Fixation bois sur béton ou acier | Varie selon modèle, épaisseur 4 mm |
| Cornière Deneb haute résistance bois / béton | Classique robuste | Acier galvanisé | ETA-20/0773 |
Fixations porteuses lourdes bois sur béton | Dimensions adaptées aux charges lourdes |
Domaines d'applications courants
Les équerres de charpente Würth sont principalement utilisées dans la construction de structures en bois, telles que les charpentes, les ossatures de bâtiments, et les aménagements extérieurs. Elles sont également idéales pour les travaux de rénovation nécessitant un renforcement ou une réparation de structures existantes. Grâce à leur polyvalence, elles conviennent aussi bien aux projets de grande envergure qu'aux interventions plus ciblées.
Conseils d'utilisation des équerres de charpente
Pour une utilisation optimale des équerres de charpente Würth, il est essentiel de bien choisir le modèle en fonction des caractéristiques du projet. Assurez-vous que les équerres soient correctement fixées à l'aide de vis adaptées pour garantir la stabilité de la structure. Lors de l'installation, vérifiez régulièrement l'alignement et l'aplomb des éléments pour éviter tout désajustement. Enfin, stockez les équerres dans un endroit sec pour préserver leur intégrité et prolonger leur durée de vie.