Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière de type A
La cornière de type A sans nervure est idéale pour les raccords porteurs bois-bois et bois-acier et peut être utilisée universellement pour les raccords standard tels que les poutres en bois intercroisées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE 08/0183, à l'exception de la référence 5390200050
La contrainte de traction transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Il est possible d'installer un renfort de tension pour traverse au moyen de vis à filetage total ASSY plus VG. Les spécifications de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE 08/0183, à l'exception de la référence 5390200050
Article ni repris, ni échangé.Pour les raccords porteurs des solives en bois au bois ou à l'acier, notamment poutre à poutre, panne à poutre, seuil à goujon, meneau à support ou pour le maintien de la position des poutres.
Fixations adaptées : Pointes d'ancrage/rainurées conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 60-100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!