Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Deneb – cornière
La cornière de poussée et de traction Deneb convient parfaitement au raccordement de constructions en bois à des sous-structures en béton et en bois
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
- Rigidité élevée grâce aux renforts et aux cordons intégrés
- Grande diversité dans le choix des fixations
- Des options polyvalentes pour les vissages sont définies selon l'ETA-20/0773
- Capacité de charge élevée
Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-20/0773
- Bois lamellé croisé (CLT)
- Bois lamellé et en bois massif
- Lamibois (LVL)
- Structure en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!