VIS M8 45 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 211 vis M8 45 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8 de 45 mm est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une solidité et une fiabilité optimales dans diverses applications. Grâce à son diamètre de 8 mm et à sa longueur de 45 mm, cette vis est idéale pour assembler des pièces de moyenne et grande taille dans des secteurs tels que la construction mécanique, l'industrie automobile et la menuiserie. Sa robustesse assure une tenue durable et un maintien efficace des composants, même dans des conditions d'utilisation exigeantes. L'acier inoxydable ou galvanisé communément utilisé dans sa fabrication lui confère une excellente résistance à la corrosion, ce qui la rend adaptée pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Concrètement, la vis M8 de 45 mm est une solution fiable pour des fixations nécessitant force, durabilité et résistance à la corrosion.