BOULON M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 boulon M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Vis et boulon à tête hexagonale (TH), Boulons à œil, Vis et boulon à tête bombée,..., types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,... et diamètres : M8, M10, M12,....
Filter


Boulons M8 Würth : La solution idéale pour des assemblages fiables et robustes

Les boulons M8 de la gamme Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels en quête de solutions d'assemblage durables et efficaces. Grâce à leur qualité supérieure et leur fiabilité, ces boulons sont un choix incontournable pour garantir la solidité de vos projets.

Points forts des boulons M8 Würth

Les boulons M8 Würth se distinguent par leur résistance exceptionnelle et leur précision de fabrication. Ils offrent une excellente tenue dans le temps, même dans des conditions d'utilisation intensives. Leur conception soignée assure une compatibilité parfaite avec les écrous et rondelles de même dimension, facilitant ainsi le montage et le démontage. De plus, leur résistance à la corrosion permet une utilisation en extérieur sans risque de dégradation.

Caractéristiques importantes des boulons M8 Würth

Les boulons M8 Würth sont disponibles dans une gamme de longueurs allant généralement de 16 mm à 100 mm, ce qui permet de les adapter à une multitude de besoins. Fabriqués en acier de haute qualité, ils sont souvent revêtus d'une couche de zinc pour une protection accrue contre la corrosion. Ils respectent les normes DIN 933, garantissant ainsi une fiabilité et une sécurité optimales. Disponibles en finition brillante ou mate, ils s'intègrent facilement dans divers environnements professionnels.

Domaines d'applications courants des boulons M8 Würth

Les boulons M8 Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique et de la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour assembler des structures métalliques, fixer des équipements ou encore monter des machines. Leur robustesse en fait également un choix privilégié pour les projets nécessitant une fixation durable et résistante aux vibrations.

Conseils d'utilisation des boulons M8 Würth

Pour garantir une utilisation optimale des boulons M8 Würth, il est conseillé de vérifier la compatibilité des dimensions avec les autres éléments de fixation. Utilisez des outils adaptés pour éviter d'endommager le filetage. Lors de l'installation, appliquez un couple de serrage approprié pour assurer une fixation sécurisée sans risque de desserrage. Enfin, pour les applications en extérieur, assurez-vous que le revêtement anticorrosion est intact pour prolonger la durée de vie des assemblages.