VIS M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 314 vis M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M8 Würth : la solution robuste pour des assemblages fiables

Les vis M8 de Würth sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels cherchant à réaliser des assemblages solides et durables. Reconnues pour leur qualité et leur fiabilité, ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une résistance accrue et une précision d'ajustement.


Points forts des vis M8 Würth

Les vis M8 Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles assurent une résistance exceptionnelle à la traction et à la torsion. Leur conception précise garantit un ajustement parfait, réduisant ainsi les risques de desserrage au fil du temps. De plus, elles bénéficient d'un revêtement anticorrosion, prolongeant leur durée de vie même dans des environnements difficiles.


Caractéristiques importantes des vis M8 Würth

Les vis M8 Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 16 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une excellente résistance à la corrosion. Les couleurs standard incluent le gris métallique, mais des finitions spécifiques peuvent être disponibles sur demande. Ces vis respectent les normes DIN et ISO, garantissant une compatibilité et une qualité optimales.


Domaines d'applications courants des vis M8 Würth

Les vis M8 Würth sont couramment utilisées dans des secteurs tels que la construction, l'industrie automobile, et la fabrication de machines. Elles sont idéales pour les assemblages de structures métalliques, la fixation de composants mécaniques, et les installations nécessitant une résistance mécanique élevée. Leur polyvalence les rend également adaptées à d'autres applications industrielles nécessitant des solutions de fixation fiables.


Conseils d'utilisation des vis M8 Würth

Pour optimiser l'utilisation des vis M8 Würth, il est recommandé de choisir la longueur et le type de matériau adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que le filetage est compatible avec les pièces à assembler pour éviter tout problème de montage. Utilisez les outils appropriés pour appliquer le couple de serrage recommandé, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité de l'assemblage. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la performance de l'assemblage dans le temps."