CISEAU DE MAÇON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 ciseau de maçon pour professionnels.
Filter



Ciseaux de maçon et burins : taillez la pierre, la brique et décollez le carrelage avec une frappe sûre

Les ciseaux de maçon, aussi appelés burins de maçon ou burins à pierre, sont des outils manuels en acier que l'on frappe au marteau ou à la masse pour entailler, dégrossir, fendre ou décoller des matériaux minéraux. Leur tranchant, ou taillant, pénètre dans la pierre, la brique, le béton ou le carrelage, tandis que la tête reçoit les coups. Dans la gamme Würth, on trouve des burins à tête de frappe trempée de 200, 300 et 400 mm, un burin à pierre en acier chrome vanadium de 300 mm et un ciseau à brique de 220 mm pour la taille de brique et le décollement de carrelage. Maçons, carreleurs, tailleurs de pierre et rénovateurs les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le burin est l'un des outils les plus anciens de l'humanité : les tailleurs de pierre l'utilisent depuis l'Antiquité pour façonner les blocs des temples, des cathédrales et des fortifications. Son principe n'a pas changé, mais la métallurgie, si. Un bon burin doit réunir deux qualités opposées : un taillant dur pour entamer la pierre sans s'émousser, et un corps suffisamment tenace pour ne pas casser sous les coups. Avec le temps, les têtes de burins non traitées ont tendance à « champignonner » : l'acier s'écrase et s'étale sous les impacts répétés, ce qui peut projeter des éclats dangereux. C'est pourquoi les burins modernes ont une tête de frappe trempée, qui limite le champignonnage et la projection d'éclats, et un acier forgé puis trempé et revenu pour concilier dureté et résistance aux chocs.


Les points forts de ce type de produits

  • Tête de frappe trempée et sécurisée qui évite le champignonnage et la projection d'éclats
  • Acier forgé, trempé et revenu pour une durée de vie plus importante
  • Acier chrome vanadium sur certains modèles, pour une bonne résistance aux chocs
  • Corps trempé sur toute sa longueur pour une robustesse maximale
  • Plusieurs longueurs, de 200 à 400 mm, pour s'adapter à la prise en main et à l'accessibilité
  • Taillant large et agressif sur le ciseau à brique, qui reste efficace dans la durée
  • Largeur de taillant de 22 à 70 mm pour couvrir aussi bien les travaux d'entaille que de décollement

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : 200, 300 ou 400 mm pour les burins de maçon, 300 mm pour le burin à pierre, 220 mm pour le ciseau à brique
  • Largeur de l'arête de coupe : 22, 24, 26 ou 28 mm pour les burins, 70 mm pour le ciseau à brique
  • Diamètre de la surface de frappe : 14, 16 ou 18 mm selon les modèles
  • Matière : acier forgé, chrome vanadium ou acier de haute qualité trempé et revenu
  • Traitement : tête de frappe trempée, corps trempé sur toute sa longueur sur certains modèles
  • Types : burin de maçon, burin à pierre, ciseau à brique
  • Usage : frappe manuelle au marteau ou à la massette
  • Matériaux travaillés : pierre, brique, béton et carrelage

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Taille et dégrossissage de pierres en maçonnerie traditionnelle et en rénovation
  • Taille de briques et ajustement d'éléments de maçonnerie sur chantier
  • Décollement de carrelage ancien avant la pose d'un nouveau revêtement
  • Saignées, ébavurage et reprises dans le béton et les matériaux minéraux
  • Travaux de restauration du patrimoine et d'éléments en pierre apparente

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur et la largeur du taillant en fonction du matériau et de la précision recherchée
  • Porter des lunettes de protection, des gants et un casque, car la frappe peut projeter des éclats
  • Frapper au centre de la tête avec un marteau ou une massette adaptés, et non sur le côté
  • Tenir le burin fermement, en l'inclinant selon l'angle de coupe souhaité, sans le serrer excessivement
  • Surveiller l'état de la tête de frappe et du taillant, et remplacer l'outil s'il est fendu ou fortement déformé
  • Affûter le taillant dès qu'il s'émousse pour conserver une coupe efficace

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'outilLongueurLargeur d'arête de coupeSurface de frappeParticularité
Burin de maçon / à pierre à tête trempée 200, 300 ou 400 mm 22, 24 ou 28 mm Ø 14, 16 ou 18 mm Tête de frappe trempée
Burin à pierre à frapper 300 mm 26 mm Ø 18 mm Acier chrome vanadium forgé, tête sécurisée
Ciseau à brique 220 mm 70 mm Selon référence Taille de brique et décollement de carrelage