FORET CONIQUE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 foret conique pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs variés : 125 mm, 67.5 mm, 71.5 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : AlTiN, Non revêtu, avec différentes formes de queues : Tige 3-faces, Porte-embout hexagonal, forme E, DIN 3126, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS et adaptés au perçage des matériaux comme : Acier, Bois, Fonte,....
Filter

Le foret conique pour bois se distingue par sa capacité unique à créer des trous de diamètres variés avec une grande précision et une finition nette, ce qui en fait un outil idéal pour de nombreux projets nécessitant des ajustements précis dans le bois. Sa conception spécifique permet non seulement de percer avec efficacité mais aussi d'éviter l'éclatement du matériau, garantissant ainsi des résultats esthétiques et durables. Le foret conique pour bois trouve son application dans la fabrication de meubles sur mesure, la menuiserie fine et la construction de structures en bois où la précision des assemblages est cruciale. Ce type de foret est également privilégié dans les projets d'aménagement intérieur et de décoration, où l'intégrité et l'apparence du bois sont primordiales. Concrètement, le foret conique pour bois est essentiel pour les professionnels et les amateurs d'artisanat du bois recherchant qualité et précision dans leurs travaux.